BALLTIP TC Ø5

Nr art.: 00760062
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Contact point

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00760062
EAN / GTIN 7630041107319
Numer producenta 00760062
Numer L L41140 502

Opis

Wykonanie:

  • Material: Tungsten carbide
  • Fixing [mm]: Ø 6
  • Diameter [mm]: 5
  • Probe length [mm]: 34,1

Opis:

Ball tip insert, tungsten carbide, Ø 5 mm