Dotek kulička TC ø5

Artiklové číslo: 00760062
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Typ snímače Snímač s kuličkou
Průměr dotykové kuličky 5 mm
Druh produktu Měřící dotyk
Průměr hřídele 6 mm
Materiál tvrdokov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00760062
EAN / GTIN 7630041107319
Číslo výrobce 00760062
L-číslo L41140 502

Popis

Provedení:

  • Materiál: Karbid wolframu
  • Upevnění [mm]: Ø 6
  • Průměr [mm]: 5
  • Délka sondy [mm]: 34,1

Popis:

Kuličková destička, karbid, Ø 5 mm