{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| min. zakres stosowania | 0 mm | |
| maks. zakres stosowania | 160 mm | |
| Stopień ochrony IP | IP50 | |
| Oznaczenie producenta | Satz µ-HITE 2 | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Odczyt | 0 mm; 0,001 mm | |
| Odczyt | 0 cale; 0 cale | |
| Złącze | Interfejs Bluetooth®; Złącze USB | |
| Dokładność powtórzeń z użyciem trzpienia pomiarowego odsadzonego | 1 µm | |
| Dokładność powtórzeń z użyciem trzpienia pomiarowego osiowego | 0,5 µm | |
| Rodzaj produktu | wysokościomierz | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 160 mm | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Granica błędu z użyciem trzpienia pomiarowego osiowego | 1 µm | |
| Granica błędu z użyciem trzpienia pomiarowego odsadzonego | 2 µm | |
| Metoda przesuwu sań pomiarowych | Napęd silnikowy | |
| materiał końcówki pomiarowej | stal | |
| szerokość kolumny pomiarowej | 50 mm | |
| głębokość kolumny pomiarowej | 50 mm | |
| Długość stojaka | 300 mm | |
| Szerokość podstawy | 200 mm | |
| Wysokość podstawy | 50 mm | |
| Właściwości | Funkcja preset | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Wysokość całkowita | 300 mm | |
| Masa | 16,2 kg |
| Numer artykułu | 00730503P2 | |
| EAN / GTIN | 7630041162615 | |
| Numer producenta | 00730503P2 | |
| Numer L | L40620 101179 |