Zestaw µ-HITE 1

Nr art.: 00730503P1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

min. zakres stosowania 0 mm
maks. zakres stosowania 160 mm
Stopień ochrony IP IP50
Oznaczenie producenta Satz µ-HITE 1
Odczyt 0 mm; 0,001 mm
Odczyt 0 cale; 0 cale
Złącze Interfejs Bluetooth®; Złącze USB
Dokładność powtórzeń z użyciem trzpienia pomiarowego odsadzonego 1 µm
Dokładność powtórzeń z użyciem trzpienia pomiarowego osiowego 0,5 µm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu wysokościomierz
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 160 mm
Jednostka odczytu milimetr; cal
Technika pomiarowa cyfrowy
Granica błędu z użyciem trzpienia pomiarowego osiowego 1 µm
Granica błędu z użyciem trzpienia pomiarowego odsadzonego 2 µm
Metoda przesuwu sań pomiarowych Napęd silnikowy
materiał końcówki pomiarowej stal
szerokość kolumny pomiarowej 50 mm
głębokość kolumny pomiarowej 50 mm
Długość stojaka 300 mm
Szerokość podstawy 200 mm
Wysokość podstawy 50 mm
Właściwości Funkcja preset
Norma norma zakładowa
Wysokość całkowita 300 mm
Masa 16,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00730503P1
EAN / GTIN 7630041162608
Numer producenta 00730503P1
Numer L L40620 101176

Opis

Opis:

Norma: norma producenta
Obszar zastosowania: 160 mm
Rozdzielczość: 0,001 mm / 0,0001 mm / 0,0001 / 0,00005 cala
zerowanie: stała
Wersja: napęd silnikowy
Stół: granit
ramię statywu: stal hartowana
Uchwyt głowicy pomiarowej: Żeliwo
Płytka testowa: 200 x 300 x 50 mm
ramię statywu: Ø 50 x 300 mm
Kolorowy ekran dotykowy, 84 x 152 mm
Klawiatura: podświetlany
Interfejs cyfrowy: TLC, USB

Granice błędu:
Osiowa: 1 µm
Przesunięte: 2 µm

Granica powtórzenia:
Osiowa: 0,5 µm
Przesunięte: 1 µm

Największa dopuszczalna prędkość regulacji:
Zmotoryzowany posuw szybki: 10, 20, 30, 40 mm/s
Dotknięcie: 5, 10 mm/s

Nacisk pomiarowy:
1,0 ± 0,2 N/mm²
0,6 ± 0,2 N/mm²

Zakres dostawy obejmuje:
µ-HITE
Certyfikat kalibracji SCS
Przełącznik nożny, wtyk jack, 1,8 m
Zestaw nadajników Bluetooth® TLC-BLE