Imadło do wiertarek BSH, Rozmiar 7, Szerokość pieca 140, solidna konstrukcja

Nr art.: 007207
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 007207
EAN / GTIN 4019208197524
Numer producenta 007207
Numer L L30410 2
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Solidna konstrukcja do wiertarek stojących, stołowych i kolumnowych.
  • System mocowania mechaniczny, ręczny.

Cechy techniczne:

  • Podparcie ruchomej szczęki stalowej za pomocą żeliwnej szczęki z prowadnicą wewnętrzną
  • Stała szczęka zaciskowa z trzema pryzmatami pionowymi i jednym pryzmatem poziomym
  • Płytka i wrzeciono oksydowane
  • Korpus z żeliwa szarego
  • Boczne otwory mocujące z podłużnymi szczelinami

Zastosowania:

  • Do bezpiecznego mocowania elementów obrabianych na wiertarkach i maszynach pomiarowych.

Zalety:

  • Długi zacisk dla maksymalnej siły zacisku
  • Obie szczęki z powierzchnią oporową do mocowania płaskich elementów

Więcej informacji:

  • Imadło do wiertarek BSH, rozmiar 7, szerokość szczęk 140, solidna, stabilna konstrukcja

Cecha szcz.:

  • Wersja: BSH Solidna, stabilna konstrukcja
  • szczęki szerokie: 140 mm
  • szerokość korpusu: 220 mm
  • długość całkowita: 515 mm
  • Masa: 12,5 kg
  • Rozmiar: 7
  • Wysokość szczęek: 40 mm
  • Wysokość: 85 mm
  • długość korpusu: 300 mm
  • Zakres dostawy: szt.
  • rozstaw rowków mocujących: 165
  • rozstaw: 150 mm