Menghină pentru mașini de găurit BSH, Mărime 7, Lățimea bacurilor: 140, construție robustă

Cod articol.: 007207
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 007207
EAN / GTIN 4019208197524
Număr producător 007207
L-Număr L30410 2
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

  • Model stabil pentru suporturi de găurit, mașini de găurit de masă și mașini de găurit cu coloană.
  • Sistem de prindere mecanic, acționat manual.

Caracteristici tehnice:

  • Susținerea fălcii mobile din oțel de către o falcă turnată cu ghidaj interior
  • Fălcă de prindere fixă cu trei prisme verticale și o prismă orizontală
  • Bac și ax brunat
  • Corp de bază din fontă cenușie
  • Fante lateral de prindere cu orificii alungite

Domenii de aplicare:

  • Pentru fixarea sigură a pieselor pe mașini de găurire și de măsurare.

Avantaje:

  • Clemă lungă pentru forțe de strângere maxime
  • Bacurile sunt prevăzute cu o suprafață de sprijin pentru fixarea pieselor plate

Mai multe informații:

  • Menta pentru mașină de găurit BSH, dimensiune 7, lățimea bacurilor 140, construcție robustă și stabilă

Caracteristică:

  • Execuție: BSH Construcție robustă și stabilă
  • Fălci late: 140 mm
  • Lățime corpuri de bază: 220 mm
  • Lungimea totală: 515 mm
  • Greutate: 12,5kg
  • Dimensiuni: 7
  • Înălțimea părților laterale: 40 mm
  • Înălţime: 85 mm
  • Lungime corp de bază: 300 mm
  • Domeniul de aplicare a livrării: bucată
  • Distanţă canale de aşchii: 165
  • Deschidere: 150 mm