Removable bridge, 320 mm, for vernier depth caliper ≥ 300 mm

Nr art.: 00560110
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 00560110
EAN / GTIN 7630041148299
Numer producenta 00560110
Numer L L41140 656

Opis

Wykonanie:

Maximum permitted errors:
± 0,005 mm
Dimension A [mm]: 320
Dimension B [mm]: 8
Dimension C [mm]: 17

Opis:

Removable bridge for vernier depth caliper, 320 mm

W dostawie:

Fixing system