Workshop vernier caliper, with fine adjustment, 300 mm, 0,05, mm

Nr art.: 00510622
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana tak
Odchyłka pomiarowa MPE 50 µm
Odczyt 0,05 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 300 mm
Regulacja dokładna tak
Ustalenie Wkręt ustalający
Technika pomiarowa Analogowy
Przełączalny odczyt nie
Norma norma zakładowa
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00510622
EAN / GTIN 7630041147803
Numer producenta 00510622
Numer L L41140 14

Opis

Wykonanie:

Maximum permitted errors:
L = length in mm
For 0,02 resolution:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
For resolution 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimension A [mm]: 90
Dimension B [mm]: 5
Dimension C [mm]: 4
Dimension D [mm]: 20

Opis:

Workshop vernier caliper, with fine adjustment, 300 mm, 0,05, mm

Cecha szcz.:

  • Material: Hardened stainless steel
  • Units: mm
  • Characteristics: With or without fine adjustment; Locking screw
  • Measuring range [mm]: 0 ÷ 300
  • Resolution [mm]: 0,05
  • Fine adjustment: With

Norma:

ISO 13385-1:2019

W dostawie:

Measurement report; Declaration of conformity