Workshop vernier caliper, 500 mm, 0,02, mm

Nr art.: 00510541
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Bez zasilania
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana tak
Powierzchnia pomiarowa kształt zaokrąglony
Granica błędu 0,02 mm
Odczyt 0,02 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 500 mm
Średnica nasadki do pomiarów wewnętrznych 10 mm
Długość szczęk 150 mm
Z głębokościomierzem nie
Regulacja dokładna nie
Ustalenie Wkręt ustalający
Technika pomiarowa Analogowy
Przełączalny odczyt nie
Norma ISO 13385
Protokół kontrolny Protokół kontroli producenta
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00510541
EAN / GTIN 7630041105766
Numer producenta 00510541
Numer L L41140 739

Opis

Wykonanie:

Maximum permitted errors:
L = length in mm
For 0,02 resolution:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
For resolution 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimension A [mm]: 150
Dimension B [mm]: 10
Dimension C [mm]: 6
Dimension D [mm]: 28

Opis:

Vernier caliper for use in workshops, with rounded measuring faces for internal dimensions (with fine adjustment)
Workshop vernier caliper, 500 mm, 0,02, mm

Cecha szcz.:

  • Material: Hardened stainless steel
  • Units: mm
  • Characteristics: With or without fine adjustment; Locking screw
  • Measuring range [mm]: 0 ÷ 500
  • Resolution [mm]: 0,02
  • Fine adjustment: Without

Norma:

ISO 13385-1:2019

W dostawie:

Measurement report; Declaration of conformity