{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Hartowana | zak | |
| Odczyt | 0,05 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 150 mm | |
| Długość haka | 12 mm | |
| Szerokość haka | 5 mm | |
| Przekrój szyny pomiarowej | 3×8 mm | |
| Długość mostka | 100 mm | |
| Ustalenie | Wkręt ustalający | |
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| Wykonanie elementów skali | Chromowane na matowo | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Protokół kontrolny | Protokół kontroli producenta | |
| Rodzaj produktu | Głębokościomierz | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 00510276 | |
| EAN / GTIN | 7630041148138 | |
| Numer producenta | 00510276 |