{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messfläche | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| hartowana | tak | |
| Powierzchnia pomiarowa | odsadzone | |
| Odczyt | 0,02 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 150 mm | |
| Średnica iglicy pomiarowej | 1,5 mm | |
| Długość iglicy pomiarowej | 8 mm | |
| Przekrój szyny pomiarowej | 3x8 mm | |
| Długość mostka | 100 mm | |
| Ustalenie | Wkręt ustalający | |
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Protokół kontrolny | Protokół kontroli producenta | |
| Podziałka | 0,02 mm | |
| Rodzaj produktu | Głębokościomierz | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 00510223 | |
| EAN / GTIN | 7630041148039 | |
| Numer producenta | 00510223 | |
| Numer L | L40620 101069 |