Uniwersalna suwmiarka, 150 mm, 0,02 mm

Nr art.: 00510070
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00510070
EAN / GTIN 7630041147704
Numer producenta 00510070
Numer L L41140 718

Opis

Wykonanie:

Maksymalne dopuszczalne błędy:
L = długość w mm
, dla rozdzielczości 0,02:
0 < L ≤ 200: ± 30 µm
200 < L ≤ 300: ± 40 µm
przy rozdzielczości 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
Wymiar A [mm]: 40
Wymiar B [mm]: 21
Wymiar C [mm]: 1,3 x 1,8
Wymiar D [mm]: 3
Wymiar E [mm]: 16

Opis:

Standardowe suwmiarka z noniuszem, 150 mm, 0,02 mm

Cecha szcz.:

  • Materiał: Stal nierdzewna hartowana
  • Jednostki: mm
  • Cechy charakterystyczne: Wkręt ustalający
  • Zakres pomiarowy [mm]: 0 ÷ 150
  • Rozdzielczość [mm]: 0,02
  • pręt głębokościowy: 4-kątne
  • Samohamowny: Brak

Norma:

ISO 13385-1:2019

W dostawie:

Raport z pomiarów; Deklaracja zgodności