KNIPEX 00 20 12 Zestaw szczypiec izolowanych Elektro Set ()

Nr art.: 00 20 12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 00 20 12
EAN / GTIN 4003773012412
Numer producenta 00 20 12
Numer L L70010 176
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

00 20 12 Zestaw szczypiec izolowanych Elektro Set Atrakcyjne opakowanie z zawieszką. Narzędzia w opakowaniu blistrowym z przezroczystym wieczkiem. Wymiary (S x W x G): 170 x 370 x 40 mm. Szczypce izolowane wg VDE do 1000 V zgodnie z DIN EN/IEC 60900, chromowane; rękojeści z wielokomponentowymi nasadkami. Zakres dostawy: 1 x 03 06 180 KNIPEX Szczypce uniwersalne, 1 x 70 06 160 KNIPEX Szczypce tnące boczne, 1 x 26 16 200 KNIPEX Szczypce tnące półokrągłe (wydłużone typu „bociani dziób”),

W dostawie:

1 x 03 06 180 KNIPEX Combination Pliers, 1 x 70 06 160 KNIPEX Diagonal Cutter, 1 x 26 16 200 KNIPEX Snipe Nose Side Cutting Pliers (Stork Beak Pliers),