• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Jeu Électricien (carte LS/blister)

Réf.: 00 20 12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 00 20 12
EAN / GTIN 4003773012412
Réf. fabricant 00 20 12
Article hors catalogue L70010 176
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • emballage attractif à perforation LS
  • outils livrés dans un emballage thermoformé à couvercle transparent
  • dimensions: (L x H x P): 170 x 370 x 40 mm
  • Pinces contrôlées et certifiées VDE selon DIN EN/CEI 60900 1000V, pinces chromées
  • poignées gainées bi-matière

Livraison:

  • 1 x 03 06 180 KNIPEX Pince universelle
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Pince coupante de côté
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne)