KNIPEX 00 20 11 Zestaw szczypiec do prac warsztatowych i serwisowych ()

Nr art.: 00 20 11
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
Rodzaj produktu tool set

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00 20 11
EAN / GTIN 4003773012405
Numer producenta 00 20 11
Numer L L70010 571
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

00 20 11 Zestaw szczypiec do prac warsztatowych i serwisowych Atrakcyjne opakowanie z zawieszką. Narzędzia w opakowaniu blistrowym z przezroczystym wieczkiem. Wymiary (S x W x G): 170 x 370 x 40 mm. Szczypce z rękojeściami z wielokomponentowymi nasadkami. Zakres dostawy: 1 x 03 02 180 KNIPEX Szczypce uniwersalne, 1 x 70 02 160 KNIPEX Szczypce tnące boczne, 1 x 26 12 200 KNIPEX Szczypce tnące półokrągłe (wydłużone typu „bociani dziób”),

W dostawie:

1 x 03 02 180 KNIPEX Combination Pliers, 1 x 70 02 160 KNIPEX Diagonal Cutter, 1 x 26 12 200 KNIPEX Snipe Nose Side Cutting Pliers (Stork Beak Pliers),