juego de montaje (cartulina autoservicio/blíster)

Número de artículo: 00 20 11
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 00 20 11
EAN / GTIN 4003773012405
Número del fabricante 00 20 11
Número L L70010 571
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • Atractivo envase de venta con perforación de autoservicio
  • Herramientas en pieza de plástico termoformado con tapa transparente
  • Dimensiones (ancho x alto x fondo): 170 x 370 x 40 mm
  • Alicates con manguitos bicolor multicomponente

Volumen de suministro:

  • Alicates de combinación KNIPEX DE 1 x 03 02 180 mm
  • 1 x 70 02 160 KNIPEX alicate de corte lateral
  • Alicates de punta plana KNIPEX DE 1 x 26 12 200 mm con filo de corte ( alicates de boca redonda plana)