KNIPEX 00 11 06 Klucz uniwersalny do wszystkich standardowych tablic rozdzielczych i systemów odcinających 90 mm ()

Nr art.: 00 11 06
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
Rodzaj produktu Control panel key

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00 11 06
EAN / GTIN 4003773071334
Numer producenta 00 11 06
Numer L L70010 1074
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

00 11 06 Klucz uniwersalny Do systemów zamykających w elektrotechnice, instalacjach zasilających gazu i wody, w systemach klimatyzacji i wentylacji, w przemyśle, instalacjach technicznych w budynkach itp.. 9 różnych profili odlewanych ciśnieniowo ze stopu cynku w jednym kluczu. Ze zdejmowalym łańcuszkiem i karabińczykiem. Długość całkowita ramienia: 90 mm. - Zakres pracy gniazda czworokątne: 5,0 / 6,0 / 7,0 — 8,0 / 9,0 — 10,0mm - Rozmiar profilu dwubródkowego: 3 – 5mm - Profil półokrągły: 6mm - Zakres pracy gniazdo trójkątne: 7,0 / 8,0 — 9,0 / 10,0 — 11,0mm

Cecha szcz.:

  • Capacity square: 5.0 / 6.0 / 7.0 - 8.0 / 9.0 - 10.0mm
  • Capacity double-bit key: 3 – 5mm
  • Capacity half-moon: 6mm
  • Capacity triangular: 7.0 / 8.0 - 9.0 / 10.0 - 11.0mm