Clé universelle pour toutes les armoires et systèmes de fermeture standard 90 mm (carte LS/blister)

Réf.: 00 11 06
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé universelle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00 11 06
EAN / GTIN 4003773071334
Réf. fabricant 00 11 06
Article hors catalogue L70010 1074

Description

Description:

  • pour systèmes de fermeture dans l’électrotechnique, l’alimentation en gaz et en eau, la technique de climatisation et de ventilation, l’industrie, la technique des bâtiments, etc.
  • 9 empreintes différentes en fonte de zinc moulée sous pression en une seule clé
  • avec chaîne amovible et mousqueton
  • longueur totale des poignées: 90 mm

Caractéristique(s):

  • Capacité carrée : 5,0 / 6,0 / 7,0 - 8,0 / 9,0 - 10,0mm
  • Capacité double barbe : 3 - 5mm
  • Capacité demi-lune : 6mm
  • Capacité triangulaire : 7,0 / 8,0 - 9,0 / 10,0 - 11,0mm