Profesjonalny sposób planowania i realizacji stanowisk pracy oraz wyposażenia warsztatowego

Profesjonalny sposób planowania i realizacji stanowisk pracy oraz wyposażenia warsztatowego

Być może potrzebujesz pojedynczej szafki, a może chcesz wyposażyć cały warsztat, magazyn lub biuro? W każdym przypadku możemy dostarczyć Ci dokładnie takie meble i rozwiązania magazynowe, jakie są odpowiednie do danego zadania. Jako dostawca kompleksowych usług w zakresie mebli i wyposażenia warsztatów oraz magazynów jesteśmy punktem kompleksowej obsługi we wszystkim - od własnej produkcji, poprzez doradztwo ekspertów z symulacjami 3D, aż po realizację pod klucz. Na każdym etapie koncentrujemy się na zapewnieniu najlepszej jakości i funkcjonalności oraz najlepszego stosunku jakości do ceny.

Korzyści dla Ciebie:

  • Twój doradca techniczny będzie przy Tobie jako punkt kontaktowy przez cały czas trwania projektu
  • Dostosowujemy się do Twoich potrzeb i opracowujemy rozwiązania dostosowane do specyficznych wymagań.
  • Z naszego magazynu w Odelzhausen pod Monachium można natychmiast dostarczyć ponad 2000 produktów.
  • Dostarczymy i zainstalujemy Twój nowy sprzęt w wybranym przez Ciebie terminie.
  • Jako one-stop-shop oferujemy pełen zakres usług, dając Ci najwyższą niezawodność i największą możliwą pewność planowania.

Ponad 29.000 klientów wybrało już Hoffmann Group do wyposażenia swoich pomieszczeń.

Skorzystaj z naszego pełnego zakresu usług

Nasz serwis obejmuje wszystkie aspekty procesu, od analizy potrzeb i planowania aż do dostawy i montażu. Dzięki temu nasi klienci mogą być pewni, że ich rozwiązania zostaną dopasowane do specyficznych potrzeb. Korzyści z planowania projektu opartego na CAD, które nie tylko uwzględnia takie czynniki jak ergonomia, strefy ruchu drogowego, oświetlenie, bezpieczeństwo pracy i metoda 5S, ale także umożliwia przeprowadzenie wirtualnych symulacji. Pracując ramię w ramię z Tobą, zaprojektujemy konkretne wyposażenie, którego potrzebujesz. Zawsze skupiamy się na projektowaniu efektywnych procesów pracy i zwiększaniu wydajności, aby zaoszczędzić czas i pieniądze.

Doradztwo

Nasiprzeszkoleni doradcy ds. mebli i wyposażenia warsztatowego pomogą Ci wybrać odpowiedni sprzęt do Twoich potrzeb, biorąc pod uwagę takie aspekty jak ergonomia, strefy ruchu drogowego, oświetlenie, bezpieczeństwo pracy i metoda 5S.

Planowanie

Oferujemy projektowanie w oparciu o CAD które tworzy układy stacji roboczych zaprojektowane z myślą o dokładnych szczegółach i praktycznych scenariuszach oraz przejrzyste struktury systemowe, w tymwirtualne symulacje.

Oferta

Zapewniamy wiążące, przejrzyste oferty cenowe. Rozbijamy wszystkie pozycje, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo inwestycji i pewność w planowaniu.

Dostawa

Mamy ponad 2000 produktów dostępnych od ręki. Nasi kierowcy dbają o to, aby towar był chroniony podczas procesu transportu i aby dostawa odbywała się w pożądanym czasie, dokładnie tak, jak jest to wymagane.

Montaż

Nasze ekipy montażowe szybko i profesjonalnie zainstalują Twój sprzęt zgodnie z Twoimi życzeniami. Dzięki temu skorzystasz z doskonałej usługi montażowej: przez profesjonalistów, dla profesjonalistów.

Skorzystaj z naszych fachowych porad

Doradztwo techniczne dotyczące stanowisk pracy i rozwiązań w zakresie magazynowania

Bez względu na to, czy jest to hala magazynowa, zakład produkcyjny czy biuro - nasz zespół doradców technicznych ds. mebli i wyposażenia warsztatowego z przyjemnością pomoże Tobie w przygotowaniu pomieszczeń. Jesteśmy do dyspozycji osobiście, przez e-mail i telefon.
Do danych kontaktowych

Centrum mebli i wyposażenia warsztatowego

Zapraszamy do odwiedzenia najnowocześniejszego w Europie salonu wystawowego dla stanowisk pracy i rozwiązań magazynowych, znajdującego się w Odelzhausen pod Monachium. Tutaj dowiesz się więcej o bogatej ofercie stanowisk pracy i rozwiązań magazynowych Hoffmann Group, wypróbujesz produkty dla siebie i skorzystają z fachowego doradztwa. Wystarczy zadzwonić, aby umówić się na spotkanie.
Dowiedz się więcej

Skonfiguruj online swoje wkładki piankowe, blaty i stacje robocze

Konfigurator wkładek piankowych

Projektuj wkładki wg Twoich potrzeb

Nasz konfigurator online pozwala na tworzenie pianek 2D lub 3D - dokładnie według Twoich wymagań.

Konfigurator blatu roboczego

Tworzenie indywidualnie dopasowanych blatów roboczych

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz krótszego blatu roboczego, wycięć czy przepustów kablowych - konfigurator online pozwala na stworzenie dokładnie takich blatów, jakich szukasz.

Nasza oferta obejmuje wszystkie wiodące marki producentów

GARANT meble i wyposażenie warsztatowe

Systematyczne podejście do wysokiej jakości stanowisk pracy i urządzeń magazynowych

W naszym eShopie znajdziesz wszystkie meble i elementy wyposażenia warsztatowego GARANT oraz pasujące do nich akcesoria.

HOLEX meble i wyposażenie warsztatowe

Meble i wyposażenie warsztatowe oferujące najlepszy stosunek jakości do ceny

Odkryj wszystkie wózki warsztatowe, stoły warsztatowe, szafy i wyposażenie marki HOLEX.

GARANT meble i wyposażenie warsztatowe

garant gridline

Meble i wyposażenie warsztatowe

GARANT GridLine

Ergonomiczne, inteligentne i modułowe: planuj i wdrażaj niestandardowe koncepcje miejsca pracy zgodnie z własnymi życzeniami.

Systemy wydawania towarów

GARANT Tool24

Tutaj możesz dowiedzieć się, w jaki sposób możesz zoptymalizować i zautomatyzować procedury zamówień, dostaw i wydawania towarów.

garant easyfix

Akcesoria

System montażowy GARANT Easyfix

Uporządkuj i wydajnie zorganizuj swoje stanowisko pracy za pomocą haczyków, uchwytów, desek i pudeł.

Akcesoria

GARANT perforowane panele i płyty

Narzędzia, materiały eksploatacyjne i informacje można mocować modułowo i przejrzyście szybko i elastycznie - a wszystko to na bardzo małej przestrzeni.

Kontenery

Systemy pokojowe i kontenery dla każdego wymagania

Niezależnie od tego, czy chodzi o transport, magazynowanie, czy też o mobilny warsztat - służymy fachową radą i planujemy, dostarczamy, montujemy i wyposażamy Twój kontener dokładnie według Twoich wymagań.

Wszystko, co musisz wiedzieć o meblach i wyposażeniu warsztatowym

Przewodnik online

Meble i wyposażenie warsztatowe: podstawa wydajnej pracy

Find out what you need to take into account when planning and selecting your ideal workstations and storage equipment.

Przewodnik online

Ergonomiczne miejsce pracy – ze względu na zdrowie pracowników

Dowiedz się, jak ergonomiczne miejsca pracy poprawiają zdrowie i motywację Twoich pracowników oraz umożliwiają im bardziej wydajną pracę.

Przewodnik online

Utrzymuj porządek w zakładach przemysłowych z szafami narzędziowymi

Dowiedz się, jak schludnie posortowane szafki narzędziowe mogą sprzyjać wydajnej pracy.

Przewodnik online

Znajdź odpowiedni projekt i idealną konfigurację dla swojego miejsca pracy

Dowiedz się, w jaki sposób możesz osiągnąć idealną konfigurację swojego miejsca pracy za pomocą mebli, wózków i stołów warsztatowych.

Referencje klientów korzystających z naszego wyposażenia warsztatowego

Historia: Meble i wyposażenie warsztatowe GARANT

Zeller Bergbahnen Zillertal

Dzięki profesjonalnemu wsparciu w fazie planowania i symulacji 3D udało się pogodzić oczekiwania pracowników i zespołu zarządzającego.

Historia: GARANT Tool24 Smartline

Röhm GmbH

Od czasu wprowadzenia Tool24 Smartline zapotrzebowanie na płytki wieloostrzowe i urządzenia szlifierskie na stanowiskach pracy zmniejszyło się w Röhm o połowę.

Historia: GARANT Tool24 PickOne

MAN Energy Solutions

Od czasu wprowadzenia GARANT Tool24 PickOne czas potrzebny na proces zakupu środków ochrony indywidualnej został skrócony o 75%.

Broszura

Skrojone na miarę meble i wyposażenie warsztatowe

Tutaj możesz znaleźć przykłady od klientów z różnych branż.

Doradztwo

Skorzystaj z kompetentnych porad naszych ekspertów ds. mebli i wyposażenia warsztatowego.

Skorzystaj z porady

Interaktywny doradca produktu

Kliknij nasze wskazówki dotyczące porad i szybko i łatwo dowiedz się więcej.

Do interaktywnego doradcy produktu

Kontakt i zamówienia

Czy chcesz złożyć zamówienie lub poprosić o wycenę? Czekamy na Twój telefon.

Do danych kontaktowych

W koszyku

Do kasy

Do kasy