Praca w Hoffmann Group Perschmann
Aktualne oferty pracy
W Hoffmann Group Perschmann pracuje nieco ponad 100 specjalistów, którzy z zaangażowaniem i motywacją przyczyniają się do rozwoju firmy jako lidera w doradztwie i sprzedaży profesjonalnych narzędzi oraz wyposażenia warsztatowego na polskim rynku B2B.
Współpracujemy na co dzień z naszymi partnerami: Perschmann GmBH z siedzibą w Brunszwiku oraz Hoffmann Group z siedzibą w Monachium. Nasz światowy zespół liczy łącznie przeszło 4000 pracowników, zlokalizowanych w ponad 50 krajach.
Jak dbamy o pracowników?
- Oferujemy stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
Średni staż pracy naszych specjalistów wynosi niemal 10 lat! - Nowym pracownikom zapewniamy „na start” indywidualny program wdrażania oraz szkolenia w zakresie produktów i usług firmy.
- Panuje u nas przyjazna, nieformalna i otwarta atmosfera, która sprzyja budowaniu pozytywnych relacji w zespołach i ułatwia współpracę.
- Udostępniamy pracownikom platformę do nauki j. niemieckiego i j. angielskiego.
Umiejętności językowe rozwijamy również w praktyce poprzez częsty kontakt z naszymi zagranicznymi koleżankami i kolegami z pracy.
Benefity dla pracowników Hoffmann Group Perschmann:
Proces rekrutacji w Hoffmann Group Perschmann:
INFORMACJA OD PRACODAWCY / ADMINISTRATORA DANYCH
Informujemy, że:
1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Perschmann Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ostrowskiej 364, 61-312 Poznań, NIP 7791902546, REGON 631003814, KRS 0000057114.
2. Podane przez Panią/Pana dane przetwarzane są w celu prowadzenia procesu rekrutacji.
3. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. Artykułem 22 Kodeksu pracy Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) - w szczeg. art. 22 1. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy - podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych. Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/Pana danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
7. Odbiorcą Pani/Pana danych są podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Perschmann Sp. z o. o, ul. ul. Ostrowska 364, 61-312 Poznań, np. dostawcy oprogramowania IT.
8. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
10. Podane przez Panią/Pana dane przechowujemy przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji.