Polecane produkty GARANT i HOLEX

JAKIE NARZĘDZIA GARANT I HOLEX POLECAMY DO PRACY NA WARSZTACIE

Poznajcie rekomendacje naszych doradców technicznych w zakresie różnych grup produktowych:


- narzędzi do obróbki skrawaniem
- narzędzi do techniki mocowania
- przyrządów pomiarowych
- narzędzi ręcznych
- mebli i wyposażenia warsztatów
- bezpieczeństwa i higieny pracy.


Wskazane produkty są efektem: wiedzy i doświadczenia naszych doradców, współpracy z firmami produkcyjnymi, testowania artykułów w praktyce, a także rozmów z ich użytkownikami.


Jaki produkt z naszych rekomendacji GARANT i HOLEX chcielibyście znaleźć pod choinką i do czego byście go wykorzystali?


Poznajcie odpowiedzi zwycięzców naszego konkursu na Facebooku.

"Jaki produkt chciałbym dostać pod choinką Kochani pytacie? Wnet moją odpowiedź za chwilkę poznacie. Zdań na ten temat z pewnością jest wiele, już przedstawiam swoje drodzy przyjaciele. OKULARY OCHRONNE HOLEX CLEAR liczę, że pod choinką je zobaczę, a dlaczego już Wam wyjaśniam i tłumaczę. One niesamowicie są odporne na zarysowania i zadrapania, i to zasługuje na wiele uznania. Promienie UV w nich są nam niegroźne – nieważne czy w lato, czy też zimy mroźne. Piankowa ze sznurka oprawka to idealne dopasowanie, a nie tylko zabawka. Ale muszę też wspomnieć o tym, co najważniejsze, dzięki czemu te okulary są jeszcze cenniejsze. Magiczna ich moc po prostu sprawia, że nasze serce i dusza ze zła się uzdrawia. Wystarczy, że je na oczy założymy i już inaczej na świat patrzymy. W nich widzimy tylko to co Piękne, Dobre i Optymistyczne – te okulary naprawdę są fantastyczne. Magiczne i pełne fantazji są te okulary: mógłbym je nosić przez noc i dzień cały (...) Pasja do majsterkowania to coś najcudowniejszego na świecie, ale Wy Kochani dobrze o tym wiecie."

"Chciałbym dostać wózek warsztatowy GARANT, ponieważ słyszałem wiele pozytywnych opinii na jego temat. Jego solidna konstrukcja i praktyczne rozwiązania sprawiają, że byłby idealnym dodatkiem do mojego warsztatu, pomagając w porządkowaniu narzędzi i ułatwiając pracę. Wózek warsztatowy GARANT przyciąga moją uwagę ze względu na jego trwałość i funkcjonalność. Zastosowane materiały i solidne wykonanie sprawiają, że byłby to trwały zakup, który posłużyłby mi przez wiele lat. Dodatkowo, różnorodność schowków i półek pozwala na uporządkowanie narzędzi w sposób optymalny, co zwiększa efektywność mojej pracy. Chciałbym, aby ten wózek stał się nie tylko praktycznym narzędziem, ale także solidnym elementem organizacji mojego warsztatu."

"Ze wszystkich rekomendacji, pod choinką najbardziej chciałbym znaleźć mikrometr cyfrowy HCT IP67 o zakresie 0-25 i 25-50mm. Tak się składa, że w swojej pracy korzystam z analogowej wersji i czasami można się pomylić przy odczytywaniu kresek, a przeważnie mam max 0,05mm tolerancji. Ostatnio dostajemy coraz więcej zleceń z zagranicy na sworznie, tulejki, króćce i wiele innych, a klienci są coraz bardziej wymagający. Dodam, że mój mikrometr ma napis USSR i jest starszy ode mnie, choć przyznam, że co roku pomyślnie przechodzi wszelkie kontrole w izbie pomiarów."

"Oczywiście wózek warsztatowy GARANT 914590. To dla mnie symbol nie tylko praktyczności, ale także efektywności w mojej pracy. Jego wszechstronność pozwoliłaby mi zachować porządek i łatwość dostępu do narzędzi, co zwiększyłoby moją produktywność. Dzięki solidnej konstrukcji mógłbym spokojnie skupić się na moich projektach, mając pewność, że wszystkie potrzebne narzędzia są zawsze pod ręką. To nie tylko wózek, to kluczowy element, który sprawi, że moja praca stanie się bardziej efektywna i przyjemna. Zawsze z radością otwieram paczki z narzędziami GARANT, mam nadzieję że i tym razem będzie podobnie."

"Pod choinką ujrzawszy klucz dynamometryczny HOLEX 656050 uśmiech by on wywołał gorący. W pracy bardzo dużo kręcę kluczami, lecz niedynamometrycznymi. Czasem za mocno dokręcę i coś się urwie. Innym razem za słabo i trzeba poprawiać, bo się odkręciło. A w kręceniu najważniejsze by kręcić w dobrą stronę – to po pierwsze. Po drugie, to ważne by znać umiar co do siły. A po trzecie to myślę, że to jakie narzędzia używamy świadczą o nas samych."

"Pod choinką fajnie byłoby znaleźć mikrometr cyfrowy GARANT z takimi bajerami jak Bluetooth. Pomiar mierzonych produktów byłby dużo szybszy i wygodniejszy. Zamiast ręcznego zapisywania wyników i przepisywania później do kompa, jest możliwość przesłania wyników z mikrometra bezpośrednio do komputera przez Bluetooth. W pracy mamy narzędzia HOLEX i GARANT tylko z Perschmann."

"Pod choinkę obuwie ochronne HOLEX mi się marzy, może właśnie w tym roku to się wydarzy. Wodoszczelne, lekkie, odporne na zabrudzenia - chodząc w nich nie byłoby marudzenia! Z nimi nie straszna żadna ciężka praca i zła pogoda - cechuje je wytrzymałość, komfort noszenia i niezawodność. Buty HOLEX idealnie sprawdzą się w moich budowlanych obowiązkach, w nich będę czuł się bezpiecznie i komfortowo. W takich butach każda praca, to tylko czysta przyjemność !!!"

"Wózek warsztatowy GARANT nr 914590. W pracy korzystam ze starszego modelu, i po prawie 10 latach eksploatacji przydałaby mu się zasłużona emerytura. Do tego nowy wózek stosuje Wasz system GridLine, co znacząco ułatwia dostosowanie do indywidualnych potrzeb. No i legendarna jakość wykonania (ale o tym już chyba nie muszę się rozpisywać, kto wie ten wie)".

Uchwyt narzędziowe VDI GARANT Mater Eco

Nr art.: 319006, 319016, 319026, 319036, 319046, 319056, 319066, 319076, 319106, 319116, 319126, 319136

Uchwyty VDI GARANT Master Eco

  • nowoczesna i przemyślana konstrukcja
  • ergonomiczny system mocowania noży tokarskich w uchwytach
  • możliwość regulacji sposobu prowadzenia cieczy chłodzącej
  • pasujące noże tokarskie: GARANT Master ECO

Rękawice montażowe GARANT

Nr art.: 094306

Rękawice montażowe GARANT

  • wielofunkcyjne rękawice o anatomicznym kształcie z powłoką z pianki nitrylowej
  • przyjemny w dotyku nośnik ze spandexu i nylonu w technologii dziania 15 szwami zapewnia wysoki komfort noszenia
  • do pracy w suchym środowisku, obszarach lekko zaolejonych lub tłustych
  • nie zawierają DMF

Wózek warsztatowy GARANT ToolCar

Nr art.: 914590

Wózek warsztatowy GARANT

  • głębokość 600 mm
  • boczna skrytka/szafka blokowana centralnie
  • słupki wózka wyposażone w odbojniki z LDPE
  • 2 koła stałe i 2 koła skrętne z hamulcami kół i blokadą obrotu
  • antypoślizgowa, odporna na zarysowania, chroniąca powierzchnię mata
  • możliwość wymiany blatu na inny (np. bambusowy)

Gwintownik maszynowy GARANT High-Performance

Nr art.: 131110, 131115, 132810, 133260, 133555, 134260, 134265, 136230, 137310, 138205

Gwintownik maszynowy GARANT High-Performance

  • do obróbki aluminium i stopów metali nieżelaznych
  • materiał tnący HSS-E-PM dla wysokiej wytrzymałości krawędzi skrawających
  • gładka powłoka zapewnia odporność na ścieranie i zapobiega powstawaniu narostów
  • długa geometria przestrzeni na wióry

Wkładki narzędziowe GARANT

Nr art.: 955072 22

Zestaw warsztatowy GARANT

  • zestaw 22 narzędzi we wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego
  • tworzywo jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy
  • warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, niższa warstwa w innej barwie sygnalizuje brak narzędzia
  • powierzchnia użytkowa szuflady 50 cm × 50 cm
  • do stołów GridLine Ready-to-go, GridLine Vario, szaf GridLine, GridLine XL ToolCar

Mikrometr GARANT

Nr art.: 421575

Cyfrowy mikrometr GARANT

  • innowacyjny mikrometr zewnętrzny IP67 HCT z Bluetooth 5.0
  • cyfry o wielkości 12 mm wyświetlane na kontrastowym wyświetlaczu
  • bardzo długi czas działania na bateriach
  • praktyczna funkcja HOLD do zamrażania wartości pomiaru, umożliwiająca pewny odczyt
  • przełączanie z pomiaru względnego na bezwzględny, zerowanie w dowolnym położeniu

Klucz dynamometryczny GARANT

Nr art.: 656050

Klucz dynamometryczny GARANT

  • klucz jednoramienny o zwartej budowie
  • nastawiany według skali, z samowyzwalaczem
  • bardzo wysoka powtarzalność
  • przełączalna grzechotka umożliwia dokręcanie w prawo i w lewo

Imadło centrujące HOLEX

Nr art.: 363300

Imadło centrujące HOLEX

  • bardzo dobrze nadaje się do obróbki 5-stronnej
  • centryczne mocowanie
  • zakres mocowania można zmienić przez obrót szczęk
  • precyzyjnie frezowana powierzchnia dolna
  • uchwyt do mocowania elementów surowych i gotowych przy najmniejszym podnoszeniu się szczęki/elementu

Okulary ochronne HOLEX Clear

Nr art.: 096860 CLEAR

Okulary ochronne HOLEX CLEAR

  • szkła z poliwęglanu odporne na zadrapania i zaparowania
  • standardowa ochrona przed promieniowaniem UV
  • otoczka kabłąka
  • piankowa oprawka ze sznurkiem zapewnia bardzo dobre dopasowanie

Maska do ochrony dróg oddechowy HOLEX

Nr art.: 097162

Maski do ochrony dróg oddechowych HOLEX

  • składany korpus maski
  • mocna taśma nagłowna i elastyczne oparcie na nosie pozwalają łato dostosować maskę do kształtu głowy
  • optymalne uszczelnienie w obszarze nosa
  • wydajne medium filtracyjne zapewnia optymalną ochronę przy niewielkim utrudnieniu oddychania

Obuwie ochronne HOLEX

Nr art.: 092081

Obuwie ochronne HOLEX Move One

  • materiał wierzchni z odpornego na ścieranie poliestru Oxford i utwardzanego TPU
  • wyściółka funkcyjna z siateczki typu sandwich mesh
  • podeszwa PU/TPU, kolor czarny
  • ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD)
  • wkładka z siateczki i pianki poliuretanowej

Rękawice antyprzecięciowe HOLEX

Nr art.: 094611

Rękawice antyprzecięciowe HOLEX

  • nie zawierają włókien stalowych ani szklanych (dbałość o ekologię)
  • powlekane pianką nitrylową
  • wykonane w technologii dziewiarskiej 18 Gauge, włókien DYTEC®
  • zapewniają stopień ochrony przed przecięciem C
  • do zastosowania podczas precyzyjnych czynności

Klucz dynamometryczny HOLEX

Nr art.: 657272

Klucz dynamometryczny HOLEX

  • solidny, jednoramienny klucz dynamometryczny, nastawiany według skali mikrometrycznej, z zabezpieczeniem przed niezamierzonym przestawieniem
  • zamontowana na stałe grzechotka do mocowania wkładek kluczy nasadowych
  • jednostki miary: Nm, lbfft

eShop

Poznaj eShop

Kupuj bezpiecznie narzędzia warsztowe w naszym sklepie internetowym.

Więcej >

Katalog produktowy Hoffmann Group Perchmann

Katalog produktów do warsztatu

Zobacz ponad 120 000 produktów w katalogu online.

Poznaj katalog >

Kontakt

Kontakt z naszą firmą

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Dane teleadresowe >

Poznaj Hoffmann Group Perschmann

Poznaj Hoffmann Group Perschmann

MOŻEMY BYĆ TWOIM JEDYNYM DOSTAWCĄ NARZĘDZI I INNYCH PRODUKTÓW WYPOSAŻENIA WARSZTATOWEGO, W TYM BHP.

Dowiedz się, czym się zajmujemy i co możemy zaoferować Twojej firmie:

O nas >

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka