• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Wózek warsztatowy GARANT GridLine i ToolCar XL

Wózki narzędziowe nie są jednakowe. Najlepszym tego dowodem jest ToolCar nowej serii GARANT GridLine. Ten „talent organizacyjny na kółkach” ma potencjał ciągłego rozwoju – może posiadać boczne skrytki albo szuflady, kółka jezdne albo zasilanie prądem.

Zalety wózków warsztatowych GARANT GridLine:

  1. Boczna skrytka: centralnie zamykane drzwi z blachy stalowej do zabezpieczenia narzędzi. Opcjonalne zasilanie prądem z gniazdem wtykowym ze stykiem ochronnym do podłączania ładowarek albo narzędzi elektrycznych.
  2. Szuflady: pełny wysuw dla zapewnienia optymalnego dostępu, opcjonalnie z automatycznym domykaniem i amortyzacją. Nośność do 40 kg umożliwia magazynowanie ciężkich artykułów. Mechanizm pojedynczego wysuwu jest odporny na manipulację i zapobiega przewróceniu się wózka. Centralne odblokowanie za pomocą uchwytu listwowego zapewnia komfort otwierania się. Maksymalna elastyczność podziału szuflad zapewnia optymalne wykorzystanie powierzchni. Aluminiowe uchwyty listwowe z łatwo wymiennymi i nadającymi się do wielokrotnego opisu paskami z PVC.
  3. Ergonomiczny uchwyt do pchania: mocna konstrukcja z blachy pokryta powłoką Haptoprene z dwóch rodzajów materiału, zapewnia wysoki komfort w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych.
  4. Koła jezdne: cichy bieg i duża stabilność. Wewnątrz solidne i odporne na uderzenia, na zewnątrz amortyzujące. Dostosowane do najróżniejszych wymagań i posadzek.

Wózek narzędziowy GARANT GridLine

GARANT GridLine ToolCar XL - więcej miejsca na narzędzia

GARANT GridLine ToolCar XL jest idealny do trudnych i ciężkich prac. Dzięki szczególnie dużym kołom o średnicy 200 mm doskonale nadaje się również do pracy na nierównym terenie. Nowa głębokość 600 mm i głębokość szuflady 20G (500 mm) zapewniają jeszcze więcej miejsca na narzędzia.

Więcej miejsca, większe bezpieczne obciążenie robocze i większy prześwit - rozwiązanie dla nieco cięższych zastosowań.

Do produktu w eShop >

Mata GARANT GridLine i pojemniki do przechowywania drobnych elementów easyPick

Wyraźnie zaznaczona podziałka żeberek zapobiega toczeniu się elementów i umożliwia zamocowanie pojemników na drobne części GridLine easyPick. Pasują one również do tacy bocznej.

Solidny uchwyt

Uchwyt ze stalowego profilu zamkniętego 25×25 mm z dwukomponentową powłoką Haptoprene®.

Duże szuflady 20×20 G

Odpowiednie materiały dzielące, takie jak przegrody szczelinowe, wkłady ze sztywnej pianki i kosze easyPick do przechowywania drobnych części jako kompletne zestawy do szuflad znajdują się w grupie 95.

Uwaga: Do szuflad o wysokości 200 mm pasują tylko przegródki szczelinowe nr 95 1520 wielkość 125.

Zalety wózka GARANT GridLine ToolCar XL

1. Szuflady o wyjątkowej nośności. Obciążenie szuflady 50 kg. Duży wózek na duże i ciężkie narzędzia.

2. Bogate wyposażenie dodatkowe. Boczna przegroda z drzwiami z blachy z centralnym zamkiem jest w wyposażeniu standardowym. Dalsze akcesoria, takie jak perforowane płyty tylne, półki, tace wrzutowe i tace na media oraz bambusowe blaty robocze. Akcesoria ToolCar, takie jak dodatkowa szuflada i zwijacz kabli, stojak na monitor i powierzchnia do pisania pasują również do nowego ToolCar XL.

3. Solidne, wyższe podwozie. Po dwa wysokiej jakości łożyskowane kółka stałe i skrętne, kółka skrętne z blokadą kółka i głowicy skrętnej, duża średnica 200 mm idealna na wyboiste podłoże. Zabezpieczenie gwintu zapobiega zakleszczaniu się kółek.

Koło jest bez wątpienia największym wynalazkiem w historii ludzkości. Zwłaszcza, że nie jest ono wzorowane na żadnym przykładzie z natury. Koła nowego wózka narzędziowego GARANT GridLine są więc wynikiem długoletnich prac rozwojowych, prowadzonych w ścisłej współpracy z klientami i designerami.

Mobilność ma dzisiaj duże znaczenie, zwłaszcza w dziedzinie wyposażenia warsztatowego. Mobilne stanowiska pracy umożliwiają szybkie i indywidualne dopasowanie do procesów produkcyjnych. Poza tym, ruchome stanowisko pracy wymaga mniejszego nakładu projektowego, ponieważ nie trzeba dla niego przewidywać w zakładzie określonego miejsca – co z pewnością ma wpływ również na popularność wózków narzędziowych. Mobilność nowego wózka narzędziowego GARANT GridLine zapewniają koła, które mają szczególnie dobre ułożyskowanie, właściwości jezdne i nośność. Nowe okładziny kółek nadają się bardzo dobrze do różnych zastosowań i podłoży, zapewniając możliwie najlepsze właściwości jezdne, przy jednocześnie cichym ruchu. Ponadto koła zostały powiększone, aby nadać jeszcze większą stabilność podwoziu. Trudno sobie wyobrazić nasze codzienne życie bez koła, zwłaszcza samochodowego. Ma ono również duże znaczenie w przyciąganiu uwagi, na przykład w elementach tuningowanych. Nowy wózek narzędziowy GARANT bez wątpienia rozpozna się „po jego kołach”.

Nagroda Design Awards

GARANT ToolCar z serii GridLine został dobrze przyjęty przez projektantów: na początku 2018 roku wózek narzędziowy zachwycił jury uznanego na całym świecie konkursu iF Design Awards plus jury prestiżowego Red Dot Awards - za wysokiej jakości wzornictwo i funkcjonalność. Dodatkowo został wyróżniony nagrodą German Design Award 2019 za nowoczesny, solidny design, który idzie w parze z wysoką funkcjonalnością.

Więcej informacji

GARANT GridLine stoły warsztatowe

Stoły warsztatowe z nowej serii GARANT GridLine oferują wszechstronne możliwości zastosowań. Od elektrycznej regulacji wysokości do mobilności - przy najlepszej ergonomii i najwyższej stabilności.

GARANT GridLine szafy

Nowy wymiar stanowisk pracy i przechowywania. Szafy GARANT GridLine.

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka