Doskonała precyzja z Perschmann Calibration

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu:
Hoffmann Group Perschmann
tel. +48 61 63095 58
e-mail: serwis@perschmann.pl
ul. Romana Maya 22–24
61-371 Poznań / Wielkopolska
NIP: 7791902546, REGON: 631003814, KRS 0000057114
Jesteśmy do dyspozycji od pon. do czw. w godzinach 8:00 - 17:00, w pt. do 15:00.
SZYBKO, ŁATWO I ZGODNIE Z WYMOGAMI AUDYTU
Skorzystaj z obszernej wiedzy i doradztwa Perschmann Calibration w temacie wzorcowania przyrządów pomiarowych. Nasi specjaliści codziennie wzorcują kilka tysięcy przyrządów pomiarowych w laboratorium w Brunszwiku, w tym suwmiarki noniuszowe, klucze dynamometryczne, kątomierze cyfrowe i mikroskopy pomiarowe wiodących producentów, takich jak GARANT, HOLEX, Mitutoyo, Mahr, Testo, Tesa i Stahlwille.
TWOJE KORZYŚCI:
- wzorcowanie wielu różnych przyrządów pomiarowych w jednym miejscu
- kalibracja warsztatowa
- kalibracja akredytowana równorzędna z kalibracją akredytowaną przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji)
- najwyższa jakość i wiarygodność wzorcowania
- wsparcie ekspertów w j. polskim
- prosta obsługa zamówienia
- unikalne kody identyfikacyjne (Unique-ID)
- bezpieczny transport

Świadectwa cyfrowe zamiast papierowych
Nowy standard dotyczący świadectw wzorcowania
Od 1.08.2022 r. świadectwa wzorcowania dostarczamy standardowo w formacie PDF.
Skorzystaj z naszego portalu trendic® hub umożliwiającego pobieranie świadectw - z szerokim zakresem opcji nadzorowania przyrządami pomiarowymi. Dostęp do elektronicznych świadectw kalibracji nie wymaga wykupienia odpłatnej wersji konta, przy czym w wersji darmowej świadectwa kalibracji będą widoczne na koncie użytkownika tylko przez 6 miesięcy.
Jak przebiega proces wzorcowania w naszym laboratorium?
Krok 1: Wyślij przyrządy pomiarowe do Perschmann Sp. z o.o. (ul. Romana Maya 22–24, 61-371 Poznań) lub bezpośrednio do Perschmann Calibration (Hauptstrasse 46d 38110 Braunschweig, Niemcy)
Uwaga: W celu bezpiecznego transportu oferujemy wynajem dedykowanych skrzynek z piankami (Orange Box).
Krok 2: Po dostarczeniu do laboratorium przyrządy pomiarowe są: znakowane unikalnym kodem identyfikacyjnym (Unique-ID), czyszczone oraz poddane stabilizacji temperatury.
Krok 3: W zależności od zamówienia podczas kalibracji przyrządów pomiarowych przeprowadzane jest wzorcowanie akredytowane lub warsztatowe.
Krok 4: Skalibrowane przyrządy pomiarowe zostają odesłane do Klienta, a świadectwo wzorcowania jest dostępne natychmiast w wersji elektronicznej na platformie trendic® hub (po zalogowaniu)*.
*Jeśli nie jesteś jeszcze zalogowany w systemie trendic® hub, wyślij na serwis@perschmann.pl swój numer klientaw Perschmann Calibration, imię i nazwisko, adres e-mail. Otrzymasz informację o aktywowaniu Twojego adresu e-mail do rejestracji. Następnie na stronie www.trendic-hub.pl w zakładce „Zaloguj się” wybierz opcję „Zarejestruj się” i podaj swój numer klienta w Perschmann Calibration. Po kliknięciu „zarejestruj się teraz” zostanie wysłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację. Nastąpi wtedy przekierowanie na stronę internetową, aby nadać hasło.

Nowe przyrządy pomiarowe z kalibracją
W Hoffmann Group Perschmann można zamówić już skalibrowane, nowe przyrządy pomiarowe.
W tym przypadku nowy artykuł otrzyma świadectwo wzorcowania dostępne w wersji elektronicznej na stronie www.trendic-hub.pl
Broszury i dokumenty
Pobierz katalog kalibracyjny w formacie PDF (tylko wersja w j. niemieckim)
W katalogu znajdziesz nasze różnorodne akredytowane usługi kalibracji, a także usługi praktyczne, takie jak nasze rozwiązania w zakresie oprogramowania i usługi dodatkowe - idealnie dostosowane do Twoich potrzeb.
Kalibracja warsztatowa a kalibracją akredytowana

W największym laboratorium kalibracyjnym w Niemczech przeprowadzane są zarówno: kalibracja akredytowana, jak i kalibracja warsztatowa.
W odróżnieniu od kalibracji akredytowanej, kalibracja warsztatowa, może być wykonana tylko według wzorca fabrycznego, a nie według wzorca krajowego. W związku z tym, na poziomie międzynarodowym, kalibracja warsztatowa nie jest uznawana przez każdego użytkownika kontrahenta. W przypadku kalibracji warsztatowej Perschmann Calibration wykorzystuje do wzorcowania jednak te same wzorce, co w przypadku kalibracji akredytowanej. Po przeprowadzeniu kalibracji warsztatowej w firmie Perschmann Calibration użytkownik otrzymuje certyfikat kalibracji, który odpowiada certyfikatowi zgodnemu z normą DIN EN ISO/IEC 17025.
Dzięki akredytacji przez niemiecką jednostkę akredytującą możesz mieć największe zaufanie do usług przeprowadzanych przez Perschmann Calibration. Regularnie przeglądane oraz odpowiednio wdrażane procesy sprawiają, że można w 100% polegać na wynikach pomiarów. Wzorcowanie gwarantuje zgodność z normą krajową. Sprawdzane i dokumentowane są źródła błędów, takie jak histereza, powtarzalność i odchylenie pomiaru, a także rozszerzona niepewność pomiaru i identyfikowalność. Dlatego też, jeśli chodzi o niepewność pomiaru,kalibracja akredytowana jest często bardziej precyzyjne, wszechstronne i międzynarodowo uznawane.
Zalety kalibracji akredytowanej:
- bardzo wysoka wiarygodność
- uznawane międzynarodowo
- z zastrzeżeniem przepisów państwowych
FAQ
Jak często przyrządy pomiarowe powinny być wzorcowane?
Z reguły od działu Zarządzania Jakością w firmie należy określenie, jak często przyrząd pomiarowy powinien być wzorcowany. Możliwe jest zastosowanie cyklu pomiarowego, który zostanie odnotowany na świadectwie (oraz pod postacią naklejki na przyrządzie). Zaleca się, aby narzędzia pomiarowe były kalibrowane po zdarzeniach, np. jeżeli zostały upuszczone.
Kiedy konieczna jest kalibracja akredytowana?
Jest konieczna, gdy wynik wzorcowania musi być zgodny z normą krajową i być uznany na poziomie międzynarodowym. Kalibracja akredytowana jest również uznawana w sądzie. Ponadto od września 2018 r. IATF 16949 nakazuje ten typ wzorcowania dla działalności produkcyjnej w sektorze motoryzacyjnym.