Noże bezpieczne firmy Martor – bezpieczniejsze odcinanie
Teraz również w naszym asortymencie: wysokogatunkowe noże bezpieczne i narzędzia do cięcia MARTOR.
Od 40 lat MARTOR jest czołowym producentem noży bezpiecznych. Już w 1976 roku został wprowadzony na rynek pierwszy nóż poddany badaniom TÜV.
Całkowicie automatyczne cofanie ostrza, ostrze zakryte albo bezpieczniejsza wymiana ostrzy: przez wprowadzenie na rynek artykułów z certyfikatem GS firma MARTOR wyznacza poziom kształtujący standardy w ochronie pracy.
Dla firmy MARTOR ważną rolę odgrywa również temat łatwości obsługi z nowoczesnym designem i jeszcze lepszą ergonomią.
Noże bezpieczne MARTOR oznaczają aktywne zapobieganie wypadkom: Warto chronić swoich pracowników i swój budżet na wydatki. Każdy zaoszczędzony dzień absencji to oszczędność do 500,- euro.
Przegląd noży bezpiecznych
MARTOR SECUMAX: większe bezpieczeństwo dzięki zakrytemu ostrzu (VLK)
Ostrze nie jest odkryte, jest osłonięte przed człowiekiem i wyrobem. Zapewnia to najwyższy stopień zabezpieczenia przed urazami i uszkodzeniem innych przedmiotów.
MARTOR SECUPRO: całkowicie automatyczne cofanie ostrza (VK)
Inteligentne narzędzie do cięcia:
Gdy ostrze wychodzi z ciętego materiału samoczynnie wsuwa się z powrotem w uchwyt. Nazywamy to „bardzo wysokim bezpieczeństwem“.
MARTOR SECUNORM: automatyczne cofanie ostrza (AK)
Kciuk do góry – za wysokie bezpieczeństwo. Przy rozpoczynaniu cięcia należy zwolnić suwak. Dzięki temu po zakończeniu cięcia ostrze może się ponownie schować w uchwycie.
Wielokrotnie nagradzany nóż bezpieczny MARTOR SECUMAX 350 (nr art. 842010 ) zapewnia najwyższy komfort i bezpieczeństwo przy cięciu.
- Głowica ostrza 2 w 1 do cięcia i nacinania
- Przyjemny, miękki uchwyt i rowkowane powierzchnie
- Magazynek ostrzy z ostrzem zapasowym
- Ucho do mocowania i transportu
- Ostry wierzchołek do wcinania w materiał
- Zakryte ostrze zapewnia najwyższą ochronę ludzi i materiału
- Ukształtowany ergonomicznie, dla prawo- i leworęcznych
Rodzaje cięcia
Usuwanie folii
Palety są z reguły owinięte folią zwykłą i termokurczliwą. Do ich zdejmowania nadają się zwłaszcza narzędzia tnące z ukrytym ostrzem, które jednocześnie chronią opakowany towar. Noże do folii MARTOR mają z reguły ostry wierzchołek, który umożliwia wkłucie się w cięty materiał. Ewentualnie można wolną ręką ścisnąć górny koniec folii i w ten sposób stworzyć punkt wyjścia do cięcia.
Wykonywanie cięcia okienkowego
Jeżeli karton transportowy ma być używany nadal do przechowywania, zaleca się wykonywanie cięcia okienkowego. Wówczas nie otwiera się kartonu od góry, ale wycina się większy otwór z boku. Przez to „okienko” można łatwo i wygodnie wyjąć towar.
Przecinanie opasek z tworzywa sztucznego
Opaski z tworzywa sztucznego stosuje się w celu zabezpieczenia kartonu zawierającego szczególnie ciężki ładunek. Z pewnością spotkali się Państwo z opaskami o różnej grubości i rodzaju. Im są grubsze, tym bardziej zaleca się nacięcie opaski pod kątem 45°.
Szersze informacje, zbiór ostrzy MARTOR oraz przegląd noży bezpiecznych znajduje się również w broszurze: