CUŢITE DE SIGURANŢĂ MARTOR - TĂIAŢI MAI BINE ÎN SIGURANŢĂ

Acum şi în oferta noastră: Cuţite de siguranţă / Scule de tăiere de calitate înaltă de la MARTOR.
De 40 de ani, MARTOR este lider în producţia de cuţite de siguranţă. În 1976 a ajuns pe piaţă primul cuţit de siguranţă cu certificare TÜV.
Retragerea complet automată a lamei, lama mascată sau schimbarea în siguranţă a lamei: prin articolele sale cu certificare GS, MARTOR îşi pune amprenta asupra standardelor din domeniul protecţiei muncii.
Și tema „uşurinţă în folosire” cu design modern şi o ergonomie sporită sunt cât se poate de importante pentru MARTOR.
Cuţitul de siguranţă MARTOR înseamnă prevenire activă a accidentelor: Protejați-vă angajaţii şi bugetul pentru cheltuieli. Cu fiecare zi de incapacitate de muncă pe care o evitați, economisiţi până la 500,- euro.

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CUŢITELOR DE SIGURANŢĂ
MARTOR SECUMAX: Siguranţă maximă datorită lamei mascate (VLK)
Lama nu este deschisă, ci este mascată pentru protecţia persoanelor şi a bunurilor. Acest lucru vă conferă un grad maxim de siguranţă şi protecţie împotriva accidentării prin tăiere şi a deteriorării bunurilor.
MARTOR SECUPRO: Retragere complet automată a lamei (VK)
Sculă de tăiat inteligentă:
De îndată ce lama părăseşte materialul de tăiat, aceasta se retrage de la sine înapoi în mâner – fără nici o comandă din partea dumneavoastră. Aceasta este ceea ce numim „siguranţă foarte mare”.
MARTOR SECUNORM: Retragere automată a lamei (AK)
Încurajaţi o siguranţă mare. De îndată ce începeţi să tăiaţi, daţi drumul cursorului. Astfel, lama se poate retrage imediat la loc în mâner după efectuarea tăieturii.

Multpremiatul cuţit cu siguranţă MARTOR SECUMAX 350 (art.Cod 842010 ) vă oferă un grad maxim de confort şi siguranţă la tăiere.
- Cap de lamă 2 în 1 pentru tăiere şi zgâriere
- Mâner de prindere moale şi suprafeţe striate
- Magazie de lame cu lame de schimb
- Ochet pentru fixare şi transport
- Vârf ascuţit pentru canelare în material
- Lamă mascată care oferă protecţie maximă pentru persoane şi bunuri
- Design ergonomic, pentru dreptaci şi stângaci
TIPURI DE TĂIERE

Îndepărtarea foliilor
De regulă, paleţii sunt înveliţi în folii de împachetat şi termoretractabile. Pentru a le îndepărta, se recomandă în special scule de tăiere cu lamă ascunsă, care protejează în acelaşi timp marfa ambalată. Cuţitele pentru folii MARTOR dispun de regulă de un vârf ascuţit, cu care puteţi împunge în materialul de tăiat. Sau strângeţi cu mâna liberă capătul superior al foliei şi creaţi astfel un punct de pornire pentru tăiere.

Decuparea unei ferestre
Dacă doriţi să folosiţi în continuare pentru păstrare cutia de transport, se recomandă tăierea unei ferestre. Pentru aceasta nu deschideţi cutia de sus, ci tăiaţi o gaură mai mare pe una dintre părţi. Prin această „fereastră” puteţi scoate marfa simplu şi comod.

Tăierea benzilor de material plastic
Benzile de material plastic se folosesc pentru a ţine laolaltă cutiile cu greutate deosebit de mare. Cu siguranţă veţi întâlni benzi de diferite grosimi şi calităţi. Cu cât acestea sunt mai robuste, cu atât mai mult se recomandă tăierea benzii la un unghi de 45°.