Bezpečnostní nože značky Martor – ideální řešení pro bezpečné řezání

Nyní součástí naší nabídky: vysoce kvalitní bezpečnostní nože / řezné nástroje MARTOR.

Již 40 let je společnost MARTOR předním výrobcem bezpečnostních nožů – první bezpečnostní nůž s certifikací TÜV byl uveden na trh již v roce 1976.

Plně automatické zatahování čepele, skryté čepele nebo bezpečná výměna čepele: produkty s certifikací GS od společnosti MARTOR nastavují standardy bezpečnosti řezání při práci.

MARTOR se také zaměřuje na problematiku „uživatelské přívětivosti“ v kombinaci s moderním designem a vylepšenou ergonomií.

Bezpečnostní nože MARTOR pro aktivní prevenci nehod: Chraňte své zaměstnance – a současně svůj rozpočet. Každý ztracený pracovní den, kterému se vyhnete, vám ušetří až 500 eur.

Přehled bezpečnostních nožů

MARTOR SECUMAX: Maximální bezpečnost díky skryté čepeli (VLK)

Čepel není otevřená, ale skrytá, ostří je chráněno před osobami a zbožím. Toto řešení nabízí maximální míru bezpečnosti před řeznými poraněními a poškozením zboží.

MARTOR SECUPRO: Plně automatické zatahování čepele (VK)

Inteligentní řezný nástroj:
Jakmile čepel opustí řezaný materiál, automaticky se stáhne zpátky do rukojeti, aniž byste museli cokoli dělat. Tomu se říká „velmi vysoký stupeň bezpečnosti“.

MARTOR SECUNORM: Automatické zatahování čepele (AK)

Palec nahoru – za vysoký stupeň bezpečnosti. Při zahájení řezání sundejte palec z jezdce. Čepel tak zmizí zpět do rukojeti okamžitě po provedení řezu.

Mnohokrát oceněný bezpečnostní nůž MARTOR SECUMAX 350 (č. výrobku 842010 ) nabízí maximální míru pohodlí a bezpečnosti při řezání.

  1. Hlava s čepelí 2v1 pro řezání a štípání
  2. Pohodlná měkká rukojeť a lehké žebrování
  3. Náhradní nůžskladem
  4. Otvor pro šňůrku pro připevnění a přepravu
  5. Špičatý hrot pro propíchnutí řezného materiálu
  6. Skrytá čepel pro maximální maximální ochranu obsluhy a zboží
  7. Ergonomický tvar pro praváky i leváky

Typy řezání

Odstranění fólie

Normálně jsou palety zabalené do fólie/smršťovací fólie. Ideální pro odstranění různých fólií jsou řezné nástroje se skrytým ostřím, které chrání vás i vaše zboží zároveň. Nože na fólie MARTOR mají obvykle špičatou čepel, kterou lze použít k propíchnutí řezaného materiálu. Alternativně můžete použít volnou ruku k přidržení fólie na horní straně a vytvořit tak výchozí bod pro řezání.

Okenní řez

Pokud si chcete přepravní box ponechat z důvodu uskladnění, doporučuje se provést okenní řez. Za tímto účelem je dobré neotevřít krabici nahoře, ale vyříznout velký otvor do boční strany. Tímto „okénkem“ pak můžete své zboží snadno a pohodlně vyjmout.

Řezání plastových pásků

Plastové pásky se používají k vyztužení krabic obsahujících zvláště těžké náklady. S největší pravděpodobností se budete muset potýkat s páskováním různé pevnosti a kvality. Robustnější páskování se doporučuje řezat pod úhlem 45°.

Zde naleznete přehled dostupných nožů podle řezných nástrojů:

Přejít na tabulku nožů ()

Stáhnout brožuru Martor (PDF)

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku