• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

PRECYZYJNY I PERFEKCYJNY PROCES OBRÓBKI

GARANT – Mikrofrezy. Stosowane, gdy chodzi o tysięczne części milimetra.

Precyzyjne frezowanie profesjonalnymi narzędziami.

Nowy rozszerzony asortyment bardzo precyzyjnych mikrofrezów.Znane są już nasze precyzyjne mikrofrezy promieniowe z VHM do obróbki stopów aluminium i miedzi oraz precyzyjne mikrofrezy torusowe z VHM do obróbki grafitu, CFK, GFK i innych kompozytów włóknistych. Aktualnie poszerzyliśmy asortyment o mikrofrezy precyzyjne z VHM, oznaczone naszym czerwonym pierścieniem ,przeznaczone do obróbki stali wysokostopowych i hartowanych.

Precyzyjne frezowanie profesjonalnymi narzędziami

Zalety:

  • Zoptymalizowany czołowy kąt wierzchołkowy w celu ukierunkowanego odprowadzania wiórów.
  • Sprawdzona mikrogeometria, zapewniająca możliwie najlepszą wytrzymałość ostrzy.
  • Rowki wiórowe większe nawet o 20% dla zapewnienia lepszego odprowadzania wiórów.
  • Zoptymalizowane powłoki, zapewniające ekstremalną trwałość.
  • Najnowsze substraty węglików spiekanych, zapewniające najwyższą pewność procesu obróbki.

Tolerancje mówią same za siebie:

  • Średnica ostrzy: 0/-0,0005 mm
  • Tolerancja promienia naroży frezów torusowych: +- 0,0025 mm
  • Kontur promienia frezów promieniowych: 0/-0,005 mm
  • Średnica szyjki: 0/-0,01 mm

MIKROFREZY W DZIAŁANIU

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka