PŘESNÉ. PROCESNĚ SPOLEHLIVÉ. PERFEKTNÍ.

Mikrofrézy GARANT. Když jde o tisíciny.

Precizní frézování s profesionálními nástroji.

Náš nový rozšířený sortiment mikrofréz je nanejvýš precizní a přesný. Již znáte naše TK přesné radiusové kopírovací mikrofrézy na slitiny hliníku a slitiny mědi, stejně jako TK přesné torusové mikrofrézy na grafit, CFK, GFK a další kompozitní materiály zpevněné vlákny. Nyní ovšem rozšiřujeme náš sortiment také o TK přesné mikrofrézy s červeným kroužkem. Tyto frézy jsou určeny na vysoko legované kalené oceli.

PRECIZNÍ FRÉZOVÁNÍ S PROFESIONÁLNÍMI NÁSTROJI

Vaše výhody:

  • Optimalizované povlaky pro extrémně dlouhou životnost.
  • Vyzkoušené mikrogeometrie pro nejlepší možnou stabilitu břitů.
  • Až o 20 % větší prostory pro třísky pro jejich lepší odvod.
  • Optimalizovaný čelní úhel výbrusu špičky pro směrovaný odvod třísek.
  • Nejnovější tvrdokovový substrát pro nejvyšší procesní spolehlivost.

Tolerance mluví samy za sebe:

  • Průměr břitů: 0 / – 0,005 mm
  • Tolerance rádiusu torusové frézy: ± 0,0025 mm
  • Kontura rádiusu rádiusové kopírovací frézy: 0 / – 0,005 mm
  • Průměr uvolnění: 0 / – 0,01 mm

MIKROFRÉZY V AKCI

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku