GARANT MasterSteel Feed & MasterSteel Speed

Dwa rewolucyjne, wysokowydajne wiertła dla maksymalnej produktywności.

Wyjątkowe połączenie mistrzowskiej prędkości skrawania i ekstremalnego posuwu.

Przekonaj się o wyjątkowej wydajności nowych wierteł MasterSteel i zyskaj już dziś dzięki maksymalnej produktywności. Wiertła GARANT MasterSteel SPEED oraz GARANT MasterSteel FEED oferują całkowicie nowy poziom wydajności. W porównaniu do standardowych wierteł oba narzędzia pozwalają uzyskać ten sam efekt dwukrotnie szybciej.

Szybkość i siła lub siła i szybkość – wybór należy do Ciebie!

GARANT Master Steel FEED

Absolutna moc trzech krawędzi skrawających: wysokowydajne wiertło GARANT MasterSteel FEED wyznacza nowe standardy w zakresie posuwu i trwałości.

Gdy wydajność ma absolutny priorytet, wiertło GARANT MasterSteel FEED z trzema krawędziami skrawającymi oferuje jasne korzyści. Dzięki konstrukcji zaprojektowanej specjalnie z myślą o maksymalnym posuwie oraz innowacyjnej geometrii z trzema krawędziami skrawającymi nasze wiertło wyznacza nowe standardy w swojej klasie. W przypadku obróbki stali na obrabiarkach z wrzecionami o dużej mocy oraz wysokim momencie obrotowym wiertło GARANT MasterSteel FEED pozwala uzyskać nieosiągalny do tej pory poziom objętościowej wydajności skrawania. Dwustopniowe zaostrzenie zapewnia bardzo dobre centrowanie narzędzia, umożliwia nawiercanie nierównych powierzchni oraz pozwala uzyskać ponadprzeciętne wyniki w zakresie posuwu i trwałości.

GARANT MasterSteel FEED: mistrz posuwu

Z myślą o obrabiarkach o wysokiej mocy i stabilnych warunkach pracy. Z myślą o absolutnie najwyższej wydajności i produktywności. Z myślą o obróbce elementów z dużymi nierównościami powierzchni dzięki doskonałemu centrowaniu przy nawiercaniu. Z myślą o zakresie średnic od 4 mm do 20 mm.

1. Trzy krawędzie skrawające ze specjalnym ścinem

  • Stabilne naroża krawędzi skrawających i szeroka przestrzeń w części środkowej.
  • Stworzony z myślą o najwyższych wartościach posuwu.

2. Optymalne zaostrzenie z kątem wierzchołkowym 145°

  • Bardzo dobre odprowadzanie wiórów przy zmniejszonych siłach skrawania i kontrolowanym łamaniu wiórów.
  • Mniejsza ilość grotu w przypadku otworów przelotowych.
  • Wysoka trwałość i bezpieczeństwo procesu.
  • Zgłoszone do opatentowania.

3. Specjalnie zaprojektowany ścin

  • Doskonałe centrowanie narzędzia, pozwalające na łatwe nawiercanie nierównych powierzchni.

4. Powłoka

  • Nanowarstwowa powłoka PVD zapewnia równomierne, kontrolowane zużycie i wysoką trwałość.

5. Substrat węglików spiekanych

  • Udoskonalone właściwości w zakresie wytrzymałości na złamanie przy zginaniu oraz ciągliwości.

6. Trzy łysinki prowadzące

  • Stabilne prowadzenie w otworze oraz w chwili wyjścia z otworu.
  • Doskonała okrągłość i zachowanie tolerancji wymiarowych otworu.

GARANT Master Steel SPEED

Ekstremalna prędkość dla najwyższej wydajności: wiertło GARANT MasterSteel SPEED definiuje prędkość skrawania na nowo.

Nowe wysokowydajne wiertło MasterSteel SPEED to coś więcej niż tylko kolejne narzędzie o wysokiej wydajności. Dzięki konstrukcji zaprojektowanej specjalnie z myślą o maksymalnej prędkości obrotowej oraz innowacyjnym właściwościom wiertło pozwala uzyskać objętościową wydajność skrawania, która do tej pory pozostawała poza zasięgiem możliwości. Użytkownicy uzyskują maksymalną opłacalność obróbki stali w przypadku obrabiarek z wrzecionami o małej mocy, ale wysokiej prędkości obrotowej oraz w przypadku obróbki elementów o cienkościennych przekrojach. Innowacyjny substrat węglików spiekanych, specjalne rozmieszczenie łysinek prowadzących oraz najwyższej jakości powłoka pozwalają uzyskać ekstremalnie duże prędkości skrawania przy równocześnie wysokiej trwałości.

GARANT MasterSteel SPEED: mistrz prędkości

Z myślą o obrabiarkach z wysoką prędkością obrotową i małej mocy. Możliwość stosowania z chłodzeniem wewnętrznym oraz bez chłodzenia wewnętrznego (nr art. 12 2415). Z myślą o obróbce cienkościennych, niestabilnych elementów dzięki niskim siłom skrawania. Z myślą o zakresie średnic od 2 mm do 20 mm.

1. Nieznacznie wysunięta główna krawędź skrawająca

  • Wyraźne zmniejszenie sił skrawających występujących podczas wiercenia.
  • Doskonałe rezultaty obróbki nawet przy wysokich prędkościach skrawania.

2. Wąski ścin

  • Doskonałe centrowanie w chwili zagłębiania się wiertła w materiale.
  • Materiał jest niemal do samego środka skrawany, a nie wypychany jak w przypadku konwencjonalnego kształtu głównej krawędzi skrawającej.

3. Powłoka

  • Odporność na zużycie nawet w wysokich temperaturach procesu.

4. Wysunięte łysinki prowadzące

  • Pewne prowadzenie narzędzia dzięki wczesnemu wspomaganiu wiertła przez drugą łysinkę prowadzącą.
  • Doskonała okrągłość i precyzja wymiarowa wierconego otworu.

5. Zoptymalizowany substrat węglików spiekanych

  • Duża twardość, z myślą o bardzo wysokich obciążeniach.

6. Polerowane rowki wiórowe

  • Najwyższa jakość powierzchni wierconego otworu.
  • Optymalne odprowadzanie wiórów przy wysokiej objętościowej wydajności skrawania.

Film wideo

GARANT MasterSteel Feed and Speed

Rewolucyjne, wysokowydajne wiertła w podwójnej odsłonie! Zobacz nasze wysokowydajne narzędzia serii MasterSteel w akcji.

MasterSteel Feed, mistrz posuwu. Stworzony z myślą o nieprzeciętnej wydajności w przypadku stosowania w obrabiarkach z wrzecionami o wysokiej mocy, wyjątkowo wysokich wartościach posuwu oraz niebywałej trwałości.

MasterSteel Speed, mistrz prędkości. Stworzony z myślą o nieprzeciętnej wydajności w przypadku stosowania w obrabiarkach z wrzecionami o mniejszej mocy, ekstremalnych prędkościach skrawania oraz krótkich czasach obróbki.

Produkty i dodatkowe informacje

Wiertła serii MasterSteel znajdziesz w naszym sklepie internetowym eShop.

Wiertła MasterSteel

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka