GARANT MasterSteel Feed & MasterSteel Speed
Două burghie ultraperformante revoluţionare pentru productivitate maximă.
Viteza de găurire magistrală întâlneşte avansul extrem.
Trăiţi experienţa performanţelor unice cu noile burghie MasterSteel şi profitaţi imediat de productivitatea maximă. GARANT MasterSteel SPEED şi GARANT MasterSteel FEED ating un nou nivel de performanţă. Comparativ cu burghiele standard, ambele scule îşi ating obiectivele de două ori mai rapid.
Rapid şi puternic sau puternic şi rapid – alegerea vă aparţine!
GARANT Master Steel FEED
Putere absolută a celor 3 tăişuri: Burghiul pentru avansuri foarte mari GARANT MasterSteel FEED stabileşte noi etaloane în domeniul puterii de avans şi durabilităţii.
Atunci când se impune o performanţă maximă absolută, noul burghiu GARANT MasterSteel FEED pentru avansuri foarte mari are avantaje clare mulţumită celor trei tăişuri ale sale. Datorită designului său realizat pentru avans maxim şi a geometriei sale inovatoare a vârfului cu trei tăişuri, acest burghiu de calitate superioară este noul standard din clasa sa. La prelucrarea oţelului pe maşini cu putere a arborelui şi moment de rotaţie mare, GARANT MasterSteel FEED atinge un nivel nemaiîntâlnit al ratei de îndepărtare. Cu ascuţirea sa suplimentară în două trepte, scula oferă capacităţi foarte bune de centrare, permite găurirea pe suprafeţe uşor denivelate şi atinge valori extreme absolute pentru avans şi durabilitate.
GARANT MasterSteel FEED: Maestrul avansului
Pentru maşini cu consum mare de energie şi condiţii stabile de utilizare. Pentru performanţă maximă şi productivitate absolută. Recomandat pentru componente cu suprafeţe critice, denivelate, datorită manifestării sale excepţionale la găurire. Pentru intervalul de diametre de la 4 mm până la 20 mm.
1. Trei tăişuri cu contur special
- Cu muchii ascuţite stabile şi degajare mare în centru.
- Conceput pentru cele mai mari avansuri.
2. Ascuţire suplimentară optimizată cu unghi la vârf de 145°
- Evacuare foarte bună a aşchiilor la presiune redusă de aşchiere şi rupere controlată a aşchiilor.
- Formare redusă de bavuri la găuri străpunse.
- Asigură durabilităţi mari şi o siguranţă sporită a procesului.
- În curs de brevetare.
3. Tăiş transversal creat special
- Autocentrare excepţională, rezultând astfel o găurire uşoară şi pe suprafeţe critice şi denivelate.
4. Acoperire
- Acoperire PVD în mai multe straturi cu structură nanolayer pentru manifestare uniformă, controlată la uzură şi durabilităţi mari.
5. Substrat din carbură monobloc
- Proprietăţi substanţial îmbunătăţite în ceea ce priveşte rezistenţa la rupere la îndoire şi tenacitate.
6. Trei faţete de ghidare
- Ghidare stabilă în gaură şi la ieşirea din gaură.
- Concentricitate precisă şi respectarea toleranţei alezajului.
GARANT Master Steel SPEED
Viteză extremă pentru eficienţă maximă: Burghiul de mare viteză GARANT MasterSteel SPEED redefineşte viteza de aşchiere.
Noul burghiu de mare viteză din seria MasterSteel SPEED este mai mult decât doar o altă unealtă de mare putere. Datorită designului său realizat pentru turaţie maximă şi noilor caracteristici, burghiul de calitate superioară atinge un nivel neatins până acum al ratei de îndepărtare. Veţi atinge o rentabilitate maximă la prelucrarea oţelului pe maşini cu randament redus al arborelui, dar cu turaţie mare şi la componente cu secţiuni transversale cu pereţi subţiri. Un nou substrat de carbură inovator, amplasarea specială a celor patru faţete de ghidare şi un strat de acoperire de primă clasă permit viteze extreme de aşchiere, păstrând durabilitatea la fel de îndelungată.
GARANT MasterSteel FEED: Maestrul vitezei
Pentru maşini cu turaţie mare şi consum redus de energie. Gata de funcţionare cu răcire interioară şi fără răcire interioară (Cod art. 12 2415). Recomandat pentru componente labile, cu pereţi subţiri, datorită forţelor sale de aşchiere reduse. Pentru intervalul de diametre de la 2 mm până la 20 mm.
1. Protuberanţă redusă a tăişului principal
- Forţele de aşchiere la procedeul de găurire sunt semnificativ reduse.
- Se obţine o manifestare excepţională la găurire chiar şi la o viteză mare de aşchiere.
2. Tăiş transversal subţire
- Autocentrare perfectă la intrarea burghiului.
- Materialul este tăiat aproape până la mijloc şi nu este dislocat ca în cazul formei uzuale a tăişului transversal.
3. Acoperire
- Rezistenţă la uzură chiar şi la temperaturi ridicate de proces.
4. Faţete de ghidare retrase
- Ghidare sigură a sculei, deoarece a doua faţetă de ghidare sprijină imediat burghiul.
- Astfel se obţine o „liniaritate” şi o calitate maximă cu privire la diametrul găurii.
5. Substrat din carbură monobloc optimizat
- Cu duritate mare, special pentru solicitare foarte mare.
6. Canale de aşchii lustruite
- Pentru exigenţe maxime privind calitatea suprafeţei găurii.
- Evacuare optimă a aşchiilor la volume mari de prelucrare prin aşchiere
PREZENTARE VIDEO PRODUS
GARANT Master Steel Feed and Speed
Două burghie ultraperformante revoluţionare în pachet dublu! Urmăriţi sculele noastre ultraperformante din seria MasterSteel în acţiune.
MasterSteel Feed, maestrul avansului. Pentru performanţă excepţională pe maşini cu putere mare a arborelui, avansuri extreme şi durabilitate impresionantă.
MasterSteel Speed, maestrul vitezei. Pentru performanţă excepţională pe maşini cu putere redusă a arborelui, viteză extremă de aşchiere şi timp redus per găurire.
PRODUSE ŞI MAI MULTE INFORMAŢII
Toate burghiele din seria MasterSteel pot fi găsite în eShop.
Spre toate burghiele MasterSteel