GARANT MasterSteel Feed & MasterSteel Speed
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/new_5.8751_Bild1_MasterSteel_w1410.jpg)
Zwei revolutionäre Hochleistungs-Bohrer für maximale Produktivität
Meisterhafte Bohrgeschwindigkeit trifft extremen Vorschub.
Erleben Sie einzigartige Leistungsfähigkeit mit den neuen Master Steel Bohrern und profitieren Sie sofort von maximaler Produktivität. GARANT Master Steel SPEED und GARANT Master Steel FEED erreichen ein neues Level an Leistungsfähigkeit. Im Vergleich zu einem Standard-Bohrer sind beide Werkzeuge doppelt so schnell am Ziel.
Schnell und stark oder stark und schnell – Sie haben die Wahl!
GARANT Master Steel Feed
Absolute Power der 3 Schneiden: Der GARANT Master Steel FEED Hochvorschub-Bohrer setzt Maßstäbe im Bereich Vorschubleistung und Standzeit.
Wenn absolute Höchstleistung gefragt ist hat der neue Hochvorschub-Bohrer GARANT Master Steel FEED mit seinen drei Schneiden klare Vorteile. Dank seines auf maximalen Vorschub ausgelegten Designs und seiner innovativen drei-schneidigen Spitzengeometrie ist dieser Highend-Bohrer der neue Maßstab seiner Klasse. Bei der Stahlbearbeitung auf Maschinen mit hoher Spindelleistung und Drehmoment erreicht der GARANT Master Steel FEED ein nicht gekanntes Level an Zeitspanvolumen. Das Werkzeug bietet mit seiner zweistufigen Ausspitzung sehr gute Zentrierfähigkeiten, ermöglicht Anbohren auf leicht unebenen Flächen und erreicht absolute Extremwerte bei Vorschub und Standzeit.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/new_5.8751_Bild2_MasterSteel_w1410.jpg)
Der GARANT Master Steel FEED: Meister des Vorschubs
Für Maschinen mit hoher Leistungsaufnahme und stabilen Einsatzbedingungen. Für absolute Höchstleistung und Produktivität. Für Bauteile mit kritischen, unebenen Oberflächen geeignet durch sein hervorragendes Anbohrverhalten. Für den Durchmesserbereich ab 4 mm bis 20 mm.
1. Drei Schneiden mit Spezialanschliff
- Mit stabilen Schneidecken und großem Freigang im Zentrum.
- Konzipiert für höchste Vorschübe.
2. Optimierte Ausspitzung mit 145° Spitzenwinkel
- Sehr guter Spanfluss bei reduziertem Schnittdruck und kontrolliertem Spanbruch.
- Reduzierte Gratbildung bei Durchgangsbohrungen.
- Gewährleistet hohe Standzeiten und Prozesssicherheit.
- Zum Patent angemeldet.
3. Speziell entwickelte Querschneide
- Hervorragende Selbstzentrierung, dadurch leichtes Anbohren auch auf kritischen und unebenen Oberflächen.
4. Beschichtung
- Mehrlagen-PVD-Beschichtung mit Nanolayerstruktur für gleichmäßiges, kontrolliertes Verschleißverhalten und hohe Standzeiten.
5. Vollhartmetall-Substrat
- Stark verbesserte Eigenschaften hinsichtlich Biegebruchfestigkeit und Zähigkeit.
6. Drei Führungsfasen
- Stabile Führung in der Bohrung und bei Bohrungsaustritt.
- Exakte Rundheit und Einhaltung der Bohrungstoleranz.
GARANT Master Steel Speed
Extremer Speed für höchste Effizienz: Der GARANT Master Steel SPEED Hochgeschwindigkeitsbohrer definiert Schnittgeschwindigkeit neu.
Der neue Hochgeschwindigkeits-Bohrer Master Steel SPEED ist mehr als ein weiteres Hochleistungswerkzeug. Dank seines auf maximale Drehzahl ausgelegten Designs und neuen Features erreicht der Highend-Bohrer ein bislang nicht erreichtes Level an Zeitspanvolumen. Sie erreichen höchste Wirtschaftlichkeit bei der Stahlbearbeitung auf Maschinen mit geringer Spindelleistung, aber hoher Drehzahl und bei Bauteilen mit dünnwandigen Querschnitten. Ein neues innovatives Hartmetallsubstrat, die spezielle Anordnung der vier Führungsfasen und eine erstklassige Beschichtung ermöglichen extreme Schnittgeschwindigkeiten bei gleichzeitig langer Lebensdauer.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/new_5.8751_Bild3_MasterSteel_w1410.jpg)
Der GARANT Master Steel SPEED: Meister der Geschwindigkeit
Für Maschinen mit hoher Drehzahl und geringer Leistungsaufnahme. Einsatzbereit mit Innenkühlung und ohne Innenkühlung (Art. Nr. 12 2415). Für dünnwandige, labile Bauteile geeignet durch seine geringen Schnittkräfte. Für den Durchmesserbereich ab 2 mm bis 20 mm.
1. Geringer Vormittenstand der Hauptschneide
- Schnittkräfte beim Bohrvorgang werden deutlich reduziert.
- Auch bei hoher Schnittgeschwindigkeit wird ein hervorragendes Bohrverhalten erreicht.
2. Schlanke Querschneide
- Perfekte Eigenzentrierung beim Eintritt des Bohrers.
- Das Material wird nahezu bis zur Mitte geschnitten und nicht wie bei üblicher Ausformung der Querschneide verdrängt.
3. Beschichtung
- Verschleißbeständigkeit auch bei hohen Prozesstemperaturen.
4. Vorgezogene Führungsfasern
- Sichere Führung des Werkzeuges, da die zweite Führungsfase den Bohrer früh unterstützt.
- Dadurch höchste „Geradheit“ und Qualität hinsichtlich der Bohrungsdurchmesser.
5. Optimiertes Vollhartmetall-Substrat
- Mit hoher Härte, speziell für sehr starke Beanspruchung.
6. Polierte Spannuten
- Für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität der Bohrung.
- Optimaler Spanfluss bei großen Zerspanungsvolumen
Produktvideo
GARANT Master Steel Feed and Speed
Zwei revolutionäre Hochleistungs-Bohrer im Doppelpack! Sehen Sie unsere Hochleistungs-Werkzeuge aus der Master Steel Serie in Aktion.
Master Steel Feed, der Meister des Vorschubs. Für überragende Leistungsfähigkeit auf Maschinen mit hoher Spindelleistung, extremen Vorschüben und einer beeindruckenden Langlebigkeit.
Master Steel Speed, der Meister der Geschwindigkeit. Für überragende Leistungsfähigkeit auf Maschinen mit geringer Spindelleistung, extremer Schnittgeschwindigkeit und der geringen Zeit pro Bohrung.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/de/content_1/leadformats/8887_Teaser_Whitepaper_Vorschub_760px_w1410.jpg)
Whitepaper Vollhartmetall-Spiralbohrer
Sie möchten genauer wissen, wie Sie Ihre Produktivität weiter erhöhen können? Oder wie Sie bis zu 50 % mehr Vorschub dank dreischneidiger Vollhartmetall-Spiralbohrer erreichen können?
Wie das funktioniert und weitere wertvolle Tipps erhalten Sie hier in unserem kostenlosen Whitepaper.
Jetzt anmelden und kostenlos downloaden
Produkte und weitere Informationen
Alle Bohrer der Master Steel Serie finden Sie in unserem Onlineshop.