{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysokość | 48 mm | |
długość | 1 000 mm | |
głębokość | 290 mm | |
średnica kanału | 30 mm | |
liczba kanałów | 3 | |
nośność | 2 t | |
masa | 4,7 kg | |
Rodzaj produktu | Mostki kablowe |
Numer artykułu | 964901 3 | |
EAN / GTIN | 4049521015465 | |
Numer producenta | 85200 |