Osłony najazdowe do kabli, liczba kanałów: 3

Nr art.: 964901 3
Rabat
1 096,90 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
90 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba kanałów Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wysokość 48 mm
Szerokość 1 000 mm
Głębokość 290 mm
Anzahl Kanäle 3 szt.
Kanaldurchmesser 30 mm
Tragfähigkeit 2 000 kg
Rodzaj produktu Mostki kablowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 964901 3
EAN / GTIN 4049521015465
Numer producenta 85200
Producent/osoba odpowiedzialna Adam Hall GmbH, Daimelerstraße 9, 61267 Neu-Anspach, Deutschland, www.adamhall.com

Opis

Wykonanie:

Profesjonalna, uniwersalna osłona najazdowa do kabli. Przewody i węże można wygodnie wkładać dzięki otwieranej do góry pokrywie. Samooczyszczające się zawiasy. Wszystkie elementy z noskami połączeniowymi. Odporna na działanie olejów, kwasów i benzyny.

Norma:

EN 61537:2007