• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Maty do stanowisk roboczych Top, szerokość 122 cm 150 cm

Nr art.: 964531 150
(PLN 1465,17 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Komfort pracy w pozycji stojącej: zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura)
  • ochrona przed uderzeniami: podłoga
  • właściwości materiału: nieodporne na oleje

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Komfort pracy w pozycji stojącej zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura)
ochrona przed uderzeniami podłoga
właściwości materiału nieodporne na oleje
oznaczenie producenta Cushion Trax® (czarny/żółty)
długość 150 cm
szerokość 122 cm
Grubość 14,3 mm
materiał rdzeń z pianki winylowej
powierzchnia winyl
kolor czarne - żółte
zukosowanie 4-stronna
spód w wykonaniu przeciwpoślizgowym tak
z krawędziami ostrzegawczymi 2-stronna
wtykowe nie
warunkowo odporne na większość smary przemysłowe, materiały eksploatacyjne, środki chemiczne
zabezpieczenie przed poślizgiem wg DIN 51130, BGR 181 R10
masa 11 kg
masa powierzchniowa 6,5 kg/m2
Rodzaj produktu Mata do stanowisk roboczych,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 964531 150
EAN / GTIN 662641658110
Numer producenta 479C0048YB

Opis

Wykonanie:

Przemysłowe maty do stanowisk roboczych są produkowane z wysokiej jakości tworzyw sztucznych o zwiększonej odporności:
  • Twarda i odporna na zużycie powierzchnia winylowazabezpieczenie przed poślizgiem i duża trwałość.
  • Miękki rdzeń z pianki winylowej chroni przed zmęczeniem. Laminowane na powierzchni winylowej.
  • Antypoślizgowy spód RedStop™.
  • Wszystkie boki fazowane, co zabezpiecza przed potknięciem.
  • Warunkowo odporne na większość smarów przemysłowych, materiałów eksploatacyjnych i środków chemicznych. Nie nadają się do kontaktu z chłodziwem.
  • Całkowicie zamknięta powierzchnia zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci.
  • Trudnopalne zgodnie z DIN 4102 B1.
  • Grubość: 14,3 mm, masa: ok. 6,5 kg/m2.
  • Stopień zabezpieczenia przed poślizgiem R10 wg DIN 51130, BGR 181.

Wskazówka:

Maty do stanowisk roboczych o dowolnej długości od nr 964520−964525.