{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Patogus stovėjimas | Nuovargio prevencija; neslidus; Izoliavimas (terminis) | |
Apsauga nuo smūgių | Grindys | |
Medžiagos savybės | neatsparus tepalams | |
Gamintojo pavadinimas | Cushion Trax® (black/yellow) | |
Ilgis | 150 cm | |
Plotis | 122 cm | |
Storis | 14,3 mm | |
Medžiaga | Vinilinės putos šerdis | |
Paviršius | Vinilas | |
Spalva | juodas/geltonas | |
Nuožula | 4-pusis | |
Neslystanti apačia | taip | |
su apsauginiais kraštais | 2-pusis | |
įstatomas | ne | |
ribotai atsparus daugeliui | pramoniniai tepalai, darbinės medžiagos, chemikalai | |
Neslidumo lygis pagal DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
Svoris | 11 kg | |
Plotui tenkantis svoris | 6,5 kg/m2 | |
Produkto rūšis | Darbo vietos kilimėlis |
Produkto numeris | 964531 150 | |
EAN / GTIN | 662641658110 | |
Gamintojo numeris | 479C0048YB |