Maty do stanowisk roboczych Top, szerokość 122 cm, czarne - żółte, długość: 200cm

Nr art.: 964531 200
Cena za 1 sztuka (PLN 1570,02 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (cm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Cushion Trax®
Kolor Żółty; Czarny
Odporność Warunkowa odporność na większość smarów przemysłowych, materiałów eksploatacyjnych i środków chemicznych
Długość 200 cm
Szerokość 1 220 mm
Grubość 14,3 mm
Zukosowanie 4-stronnie
Masa 14 kg
Masa powierzchniowa 6,5 kg/m2
Zabezpieczenie przed poślizgiem wg DIN 51130, BGR 181 R10
Materiał Rdzeń z pianki winylowej
Powierzchnia Winyl
Właściwości Izolacja (temperatura); Ochrona przed uderzeniami, podłoga; Przeciwpoślizgowa; Spód w wykonaniu przeciwpoślizgowym; Trudnopalne; Zapobiegająca zmęczeniu; brak odporności na oleje
Z krawędziami ostrzegawczymi 2-stronnie
Rodzaj produktu Mata do stanowisk roboczych
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 964531 200
EAN / GTIN 2050001943491
Numer producenta 479C0048YB
Producent/osoba odpowiedzialna Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Opis

Wykonanie:

Przemysłowe maty do stanowisk roboczych są produkowane z wysokiej jakości tworzyw sztucznych o zwiększonej odporności:
  • Twarda i odporna na zużycie powierzchnia winylowa – zabezpieczenie przed poślizgiem i duża trwałość.
  • Miękki rdzeń z pianki winylowej chroni przed zmęczeniem. Laminowane na powierzchni winylowej.
  • Antypoślizgowy spód RedStop™.
  • Wszystkie boki fazowane, co zabezpiecza przed potknięciem.
  • Warunkowo odporne na większość smarów przemysłowych, materiałów eksploatacyjnych i środków chemicznych. Nie nadają się do kontaktu z chłodziwem.
  • Całkowicie zamknięta powierzchnia zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci.
  • Trudnopalne, klasa ognioodporności Bfl-S1.
  • Grubość: 14,3 mm, masa: ok. 6,5 kg/m2.
  • Stopień zabezpieczenia przed poślizgiem R10 wg DIN 51130, BGR 181.

Wskazówka:

Maty do stanowisk roboczych o dowolnej długości od nr 964520−964525.