• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Drabiny wielofunkcyjne, 3-elementowe 3X8

Nr art.: 966120 3X8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Nośność drabin i stopni: 150

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 150 kg
długość drabiny rozłożonej 5,8 m
dł. jako 2-częściowej drabiny przystawnej i jako wolno stojącej drabiny z nakład. segmentem 4,1 m
Maks. wysokość robocza jako 3-częściowa drabina przystawna ok. 6,65 m
długość segmentów drabiny 2,45 m
wysokość wzdłużnic 73 mm
szerokość belki poprzecznej 1 m
ilość stopni 3×8
materiał Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych
wykonanie stopnia stopień
masa 17,5 kg
norma DIN EN 131-2
Rodzaj produktu Drabina wielofunkcyjna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 966120 3X8
EAN / GTIN 4003866415380
Numer producenta 41538

Opis

Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych. Połączenie stopni ze wzdłużnicami przez wysokiej jakości wywinięcie obrzeża. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem stanowią wytrzymałe pasy perlonowe i dodatkowo 1 połączenie sztywne. Okucia opasujące wzdłużnice (wymienne). Segment górny z hakami do zaczepienia i zabezpieczeniem przed wyczepieniem. Optymalna stabilność dzięki szerokiej belce poprzecznej.
Do zastosowania na ciągach schodowych, drabina górna także do zastosowania osobno jako drabina dostawna.

Norma:

DIN EN 131.