{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność drabin i stopni | 150 kg | |
długość drabiny rozłożonej | 6,9 m | |
dł. jako 2-częściowej drabiny przystawnej i jako wolno stojącej drabiny z nakład. segmentem | 4,95 m | |
Maks. wysokość robocza jako 3-częściowa drabina przystawna ok. | 7,7 m | |
długość segmentów drabiny | 3 m | |
wysokość wzdłużnic | 85 mm | |
szerokość belki poprzecznej | 1,1 m | |
ilość stopni | 3×10 | |
materiał | Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych | |
wykonanie stopnia | stopień | |
masa | 23,3 kg | |
norma | DIN EN 131-2 | |
Rodzaj produktu | Drabina wielofunkcyjna |
Numer artykułu | 966120 3X10 | |
EAN / GTIN | 4003866415403 | |
Numer producenta | 41540 |