{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność szuflad/szufladopółek | 40 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwania | |
typ | 179NXL-8 | |
Seria | Asystent | |
wysokość | 1 020 mm | |
szerokość | 959 mm | |
głębokość | 518 mm | |
szerokość użytkowa szuflad | 696 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 398 mm | |
masa | 125 kg | |
Rodzaj produktu | Wózek warsztatowy, |
Numer artykułu | 918277 179NXL-8 | |
EAN / GTIN | 4000896215218 | |
Numer producenta | 179NXL-8 |