{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 40 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu | |
Typ | 179NXL-8 | |
Řada | Asistent | |
Výška | 1 020 mm | |
Šířka | 959 mm | |
Hloubka | 518 mm | |
Užitná šířka zásuvek | 696 mm | |
Užitná hloubka zásuvek | 398 mm | |
Hmotnost | 125 kg | |
Druh produktu | Dílenský vozík |
Katalogové číslo | 918277 179NXL-8 | |
EAN / GTIN | 4000896215218 | |
Číslo výrobce | 179NXL-8 |