• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wanny wychwytowe do zbiorników IBC 1000 l, z polietylenową podstawą  1X1000

Nr art.: 981445 1X1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

  • Magazynowanie: Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji żrących dozwolone; Magazynowanie substancji palnych zabronione

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Magazynowanie Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji żrących dozwolone; Magazynowanie substancji palnych zabronione
pojemność koryta 1 000 l
Zawartość IBC 1 000 l
wysokość 970 mm
szerokość 1 430 mm
głębokość 1 430 mm
nośność/stanowisko 2 000 kg
masa 96 kg
Rodzaj produktu Koryto zbierające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 981445 1X1000
EAN / GTIN 4250101106743
Numer producenta 15477

Opis

Wykonanie:

Z polietylenu lekkie, odporne na działanie warunków atmosferycznych, mocne.

Zastosowanie:

Do bezpiecznego magazynowania zbiorników IBC (Intermediate Bulk-Container) i KTC (Kubische Tank-Container). Magazynowanie cieczy o stopniach zagrożenia dla wody GHS 1-4. Szczególnie odporne na działanie kwasów, ługów i olejów. W zależności od masy własnej IBC/KTC nadają się do cieczy o maks. gęstości 1800 kg/m3Magazynowanie materiałów palnych niedozwolone (dotyczy Niemiec).

Norma:

Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez DIBt (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej) w Berlinie i deklaracja zgodności (ÜHP).