{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Skladiščenje | Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1-3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je dovoljeno; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano | |
| Prostornina | 1.000 l | |
| Prostornina IBC | 1.000 l | |
| Višina | 970 mm | |
| Širina | 1.430 mm | |
| Globina | 1.430 mm | |
| Nosilnost na eno mesto za postavitev | 2.000 kg | |
| Masa | 96 kg | |
| Vrsta izdelka | Lovilne posode |
| Številka izdelka | 981445 1X1000 | |
| EAN/GTIN | 4250101106743 | |
| Številka proizvajalca | 15477 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com |