{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | Pojemniki Pro Wave | |
pojemność | 80 l | |
Tolerancja pojemności | -5 / +18 l | |
Wielkość nominalna | 80 | |
wysokość | 932 mm | |
szerokość | 448 mm | |
głębokość | 514 mm | |
⌀ koła | 200 mm | |
kolor | zielone | |
masa | 10,5 kg | |
ładowność wg DIN EN | 40 kg | |
Rodzaj produktu | Duże pojemniki na śmieci |
Numer artykułu | 987802 80 | |
EAN / GTIN | 4052941604805 | |
Numer producenta | 1150792 |