{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farve | grøn; sort | |
| Volumen | 80 l | |
| Volumen, øvre tolerance | 18 l | |
| Volumen, nedre tolerance | 5 l | |
| Diameter, hjul | 200 mm | |
| Nyttelast | 40 kg | |
| Højde | 932 mm | |
| Bredde | 448 mm | |
| Dybde | 514 mm | |
| Produkttype | affaldsspand | |
| Form | firkantet | |
| Materiale | kunststof | |
| Overflade | pulverlakeret | |
| Standard | DIN EN 840-1; DIN EN 840-5; DIN EN 840-6 | |
| Vægt | 10,5 kg |
| Artikelnummer | 987802 80 | |
| EAN/GTIN | 4052941604805 | |
| Producentnummer | 1150792 | |
| Producent/ansvarlig person | SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com |