• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Conteneur à déchets, vert, Volume: 80l

Réf.: 987802 80
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume (l) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur vert; noir
Volume 80 l
Tolérance de volume supérieure 18 l
Tolérance de volume inférieure 5 l
Diamètre roue 200 mm
Charge utile 40 kg
Hauteur 932 mm
Largeur 448 mm
Profondeur 514 mm
Type de produit poubelles
Type forme rectangulaire
Matériau plastique
Surface revêtement par poudre
Norme DIN EN 840-1; DIN EN 840-5; DIN EN 840-6
Poids 10,5 kg

Identification et classification

Référence article 987802 80
EAN / GTIN 4052941604805
Réf. fabricant 1150792
Fabricant/personne responsable SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com

Description

Exécution:

Conteneur à déchets avec corps conique en plastique. Nervures de stabilisation sur les bords supérieurs. Couvercle avec gouttière périphérique pour l'eau de condensation. Les poignées de couvercle sont maniables et disposées de biais. 4 charnières (réf. 80: 2 charnières) avec sécurité des boulons de charnière. Fond renforcé avec conception axiale brevetée. Roulettes extérieures robustes avec axe de roulement renforcé et roues maniables. Couvercle à fermeture amortie, conforme au règlement sur la protection sonore selon la directive européenne 2000/14.
Meilleure stabilité du conteneur grâce à la conception spéciale du fond avec contour ondulé continu.

Norme:

DIN EN 840-1, 5 et 6.