Regał na arkusze 20

Nr art.: 992104 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 850 mm
szerokość 1 000 mm
głębokość 2 065 mm
Liczba przegród 6
pasuje do blach o wymiarach 2000×1000 mm
nośność przegrody 1 500 kg
masa 230 kg
Rodzaj produktu Regał na arkusze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 992104 20
EAN / GTIN 4251305418359
Numer producenta 100802161

Opis

Wykonanie:

Regał pionowy o spawanej konstrukcji stalowej do pionowego przechowywania arkuszy blachy oraz płyt z drewna, tworzywa sztucznego itd. Umożliwia wymagające niewielkiej ilości miejsca i przejrzyste przechowywanie oraz szybki dostęp do magazynowanych produktów. Łatwa obsługa arkuszy dzięki rolce stalowej / wałkowi odwijającemu po stronie pobierania. Dolna wanna wykonana z blachy stalowej.

Powłoka lakiernicza:

Antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dostawa bez montażu.