Raft pentru table, Tip: 20

Cod articol.: 992104 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri antracit
Recomandat pentru formate tablă 2000×1000 mm
Material Tablă de oţel
Culoarea gri
Tip produs Raft pentru table
Număr compartimente 6
Sarcină compartiment max. 1.500 kg
Livrarea Complet premontat
Dimensiune nominală lăţime 1.000 mm
Dimensiune nominală adâncime 2.065 mm
Dimensiune nominală înălțime 850 mm
Greutate 230 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 992104 20
EAN / GTIN 4251305418359
Număr producător 100802161
Producător/responsabil RR-Industrietechnik GmbH, Lise-Meitner-Straße 25, 48691 VREDEN, Deutschland, www.rr-industrietechnik.de

Descriere

Execuţie:

Raft vertical cu structură din oţel sudat, pentru depozitare verticală a foilor din tablă precum şi a celor din lemn, plastic etc. Permite o păstrare sinoptică şi economică din punctul de vedere al spaţiului precum şi acces rapid la bunul depozitat. Manipulare simplă a tablelor cu ajutorul rolelor de oţel / valţului de desfăşurare pe partea de extragere. Tavă inferioară din tablă de oţel.

Culoare:

Antracit RAL 7016, acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Produsul livrat este complet asamblat.