{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
wysokość | 2 000 mm | |
szerokość | 500 mm | |
możliwość zastosowania jako ściana działowa | nie | |
pasują do regałów półkowych wtykowych | tak | |
całkowita wysokość regału | 2 000 mm | |
pasują do regałów o głębokości | 500 mm | |
Zakres zastosowania | Regały półkowe | |
konstrukcja ściany bocznej | dwuczęściowy | |
materiał montażowy w zakresie dostawy | tak | |
montaż przez klienta | tak | |
Rodzaj produktu | Ścianki boczne |
Numer artykułu | 990105 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197518132 | |
Numer producenta | 990105 2000 |