{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7016 | |
| Beskrevet del | hele artiklen | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Farvetone, grå | Antracitgrå | |
| Materiale | stålplade | |
| Farve | grå | |
| Indhold | 2 stk. | |
| Højde | 2.000 mm | |
| Dybde | 500 mm | |
| Med udskæring | nej | |
| Med hulvæg | ja | |
| Hullbredde | 9 mm | |
| Hulhøjde | 9 mm | |
| Kundemontering | ja | |
| Monteringsmateriale medfølger | ja | |
| Egnet til | reol; reol | |
| Højde | 2.000 mm; 2.000 mm | |
| Produkttype | paneler |
| Artikelnummer | 990105 2000 | |
| EAN/GTIN | 4045197518132 | |
| Producentnummer | 990105 2000 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |