{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7016 | |
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare | |
| Zawartość | 2 szt. | |
| Wysokość | 2 500 mm | |
| Głębokość | 500 mm | |
| Z wycięciem | nie | |
| Ze ścianką perforowaną | zak | |
| Szerokość otworu | 9 mm | |
| Wysokość otworu | 9 mm | |
| Montaż przez klienta | tak | |
| Materiał montażowy w zakresie dostawy | tak | |
| Możliwość użycia do | regały; regały | |
| Wysokość | 2 500 mm; 2 500 mm | |
| Rodzaj produktu | Osłona |
| Numer artykułu | 990105 2500 | |
| EAN / GTIN | 4045197518149 | |
| Numer producenta | 990105 2500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |